絞り込み
SAE
  • 10W
  • 2.5W(2)
  • 3wt(1)
  • 5(1)
  • 5W(5)
  • 5W-20(1)
  • 5wt(1)
  • 7.5W(3)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 15W(6)
  • 20(2)
  • 20W(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 40W(1)
ブランド
  • MOTUL(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
2.5W(2)
5W(5)
7.5W(3)
10(2)
10W
15(2)
15W(6)
20(2)
20W(3)
40W(1)
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • フロントフォークオイル HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントフォークオイル

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
    危険物の類別非危険物
  • FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W MOTUL

    FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

    MOTUL
    4,498税込4,948
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Fork Oil 10W Mediun LIQUI MOLY

    Motorbike Fork Oil 10W Mediun

    LIQUI MOLY
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:29.6mm2/S 100℃:5.7mm2/S
    用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE10W危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W MOTUL

    FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

    MOTUL(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 10W

    MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度10W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

バイク用オイル』には他にこんなカテゴリがあります

フォークオイル/サスペンションオイル