絞り込み
SAE
- 15W
- 2.5W(2)
- 3wt(1)
- 5(1)
- 5W(5)
- 5W-20(1)
- 5wt(1)
- 7.5W(3)
- 10(2)
- 10W(6)
- 10W-30(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 20W(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 40W(1)
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- MOTUL(1)
- BEL-RAY(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「SAE」から絞り込む
2.5W(2)
5W(5)
7.5W(3)
10(2)
10W(6)
15(2)
15W
20(2)
20W(3)
40W(1)

サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本(500mL)ほか3日以内出荷から93日以内出荷粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。危険物の類別非危険物
Motorbike Fork Oil 15W Heavy
LIQUI MOLY¥2,898税込¥3,1881本(500mL)8日以内出荷フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:43.9mm2/S 100℃:8.0mm2/S用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE15W危険物の性状非水溶性
FORK OIL 15W
MOTOREX(モトレックス)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)3日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度15W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンスフォークオイル
BEL-RAY¥3,598税込¥3,9581本(1L)7日以内出荷から8日以内出荷全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W
MOTUL(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(1L×6缶)翌々日出荷FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE15Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性





















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)