メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • メガホン ハンディ モノタロウ

    メガホン ハンディ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    ※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • メガホン モノタロウ

    メガホン

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ストラップ(長さ約230~320mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約147質量(g)約670(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • メガホン 防水タイプ モノタロウ

    メガホン 防水タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5
  • メガホン ミニハンディ モノタロウ

    メガホン ミニハンディ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約75質量(g)約350(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155最大出力(W)5機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンズフリー小型拡声器 黒

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    3,273税込3,600
    1個
    当日出荷
    小型なのにクリアで大音量プレゼンや講義にも気軽に使える。・動きながら両手も使える・コンパクトで重さが約210gと軽量なので違和感なく使えて大活躍・ストラップで首からかける・クリップでベルトに取り付け・フレキシブルアームで自由に動かせる・液晶ディスプレーで状態がわかりやすい ・使用範囲の目安 屋外:100人程度、屋内:150人程度。材質:ABS。サイズ:スピーカー:W85×D32×H92mm。セット内容:拡声器スピーカー本体、ヘッドマイク、ストラップ、USB 充電ケーブル
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • ハンドメガホンミニ 旭電機化成

    ハンドメガホンミニ

    旭電機化成(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
    種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
  • メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウ

    メガホン 録音できる ハンドマイク付き

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機

    レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

    ノボル電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
    質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドメガホン 10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
    種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 ELPA

    マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小

    ELPA(1件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
    連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84
  • ハンドメガホンII 旭電機化成

    ハンドメガホンII

    旭電機化成(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
    種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
  • 防雨ハンドメガホン 旭電機化成

    防雨ハンドメガホン

    旭電機化成(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
    用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
  • 録音できるハンドメガホン 旭電機化成

    録音できるハンドメガホン

    旭電機化成(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
    種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
  • レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機

    レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

    ノボル電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
    種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
  • 防災メガホン サイレン機能付 TMC

    防災メガホン サイレン機能付

    TMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
    用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100
  • プラスチックメガホン ユニット

    プラスチックメガホン

    ユニット(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類プラスチックメガホントラスコ品番744-9194材質プラスチック寸法(mm)Φ130×240mm質量(g)60
  • ミニメガホン CAPTAIN STAG

    ミニメガホン

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155ディープレッド質量(g)270収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105音量(dB)(約)97±15m
  • ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドメガホン 5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
    種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • かる~いホン ノボル電機

    かる~いホン

    ノボル電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
    最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
  • ショルダー型メガホン ノボル電機

    ショルダー型メガホン

    ノボル電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
    用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    種類ウエストホーン仕様内蔵音/ホイッスル
  • ハンドル付ショルダーメガホン 15W TOA

    ハンドル付ショルダーメガホン 15W

    TOA(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    種類ショルダーメガホン材質ABS樹脂質量(kg)0.94使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400TKG品番9-2606-0501TKG品番(2017)6-2396-0501

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン