絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • GATOR Case(18)
  • サンワサプライ(17)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(16)
  • TOA(15)
  • サンワダイレクト(10)
  • Thronmax(6)
  • エスコ(5)
  • ノボル電機(3)
  • audio-technica(3)
  • TEAC(3)
  • Streamplify(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • マザーツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサー型マイクロフォン SHURE

    コンデンサー型マイクロフォン

    SHURE
    149,800税込164,780
    1式
    12日以内出荷
    厳しい数々の品質基準をクリアしたKSM9は、高い音質が求められるライブ・パフォーマンスの場においても、繊細な音のニュアンスを余すところなく再現します。. デュアル・ダイアフラム設計で、2種類の指向特性をスイッチで切り替えが可能なKSM9は、世界中のトップ・アーティストが愛用しています。 スーパーカーディオイド/カーディオイド (スイッチ切替)、コンデンサー型モデル。
  • スタジオ用マイクキット(4本セット) SHURE

    スタジオ用マイクキット(4本セット)

    SHURE
    68,980税込75,878
    1式
    12日以内出荷
    レコーディングやパフォーマンス用のプロ品質のマイクロホン。
  • ドラム用マイクキット SHURE

    ドラム用マイクキット

    SHURE
    68,980税込75,878
    1式
    12日以内出荷
  • SB904用 シングルバッテリーチャージャー SHURE

    SB904用 シングルバッテリーチャージャー

    SHURE
    8,198税込9,018
    1式
    12日以内出荷
    シングルバッテリ充電器は、GLX-D+デジタルワイヤレス送信機で使用されるShureのSB904リチウムイオン充電池を、AC電源とGLX-DUSB-Cポート経由で充電できます。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド

    SHURE
    61,980税込68,178
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/SM58ハンドヘルド型送信機は、SM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド

    SHURE
    89,980税込98,978
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/B87ハンドヘルド型送信機は、BETA87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド

    SHURE
    73,980税込81,378
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/B58ハンドヘルド型送信機は、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク) SHURE

    BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク)

    SHURE
    85,980税込94,578
    1式
    12日以内出荷
    BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。BLX1 ボディパック型送信機:。2 個の単三型アルカリ乾電池(付属品)で最大 14 時間の連続使用が可能。最大 90mの動作範囲に対応。受信機周波数を迅速かつ容易に調整できます。TQG 接続は、Shure ラベリア、ヘッドセット、イヤーセット、および、楽器用マイクロホンおよびギターケーブルで使用できます。簡単でわかり易いオン/オフスイッチ。26dB の調整可能ゲインレンジ。軽量、堅牢な構造。BLX4 受信機:。ワンタッチで操作できる QuickScan 周波数選択で、最良の使用可能な周波数を素早く検出(干渉がある場合)。周波数帯域毎に最大6の互換性のあるシステムに対応。XLR および ?” 出力コネクター。マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ。2 色のオーディオステータスインジケーター LED。緑色: オーディオレベルは正常です。赤色: オーディオレベルが高すぎます(過負荷/クリッピング)。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型WL93 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。構成内容:BLX4 シングルチャンネルワイヤレス受信機、BLX1 ボディパック型送信機、WL93無指向性コンデンサ型ラベリア・マイクロホン、PS23 ACアダプター、キャリングケース付。オプションアクセサリー: URT2 ラックトレイ
  • BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク) SHURE

    BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク)

    SHURE
    77,980税込85,778
    1式
    12日以内出荷
    BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型PG185 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。
  • BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク) SHURE

    BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク)

    SHURE
    77,980税込85,778
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX24/B58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品キャリングケース、 WA371 マイクホルダー、PS24J ACアダプター
  • BLXデュアル・ハンドヘルド・ワイヤレスシステム(SM58ハンドヘルドマイク 2本) SHURE

    BLXデュアル・ハンドヘルド・ワイヤレスシステム(SM58ハンドヘルドマイク 2本)

    SHURE
    129,800税込142,780
    1式
    12日以内出荷

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク