絞り込み
ブランド
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- GATOR Case(18)
- サンワサプライ(17)
- SHURE(17)
- ユニペックス(UNI-PEX)(16)
- TOA(12)
- サンワダイレクト(10)
- Thronmax(6)
- エスコ(5)
- ノボル電機(3)
- audio-technica(3)
- TEAC(3)
- Streamplify(3)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- マザーツール(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイナミックマイクロホン
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)長さ(mm)177型式ダイナミック型質量(g)約180(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)指向性単一指向性
カラオケエコーマイクロホン
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)長さ(mm)210型式ダイナミック型質量(g)約380(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ指向性単一指向性