絞り込み
ブランド
- ELITE(サイクル)(50)
- プロファイルデザイン(7)
- トーン(5)
- B.free(4)
- Zefal(4)
- MINOURA(箕浦)(3)
- ITM(3)
- DEDA ELEMENTI(3)
- 大作商事(2)
- grunge(グランジ)(2)
- RIDEA(2)
- R250(2)
- EFFETTO MARIPOSA(2)
- EBON(2)
- ParkTool(パークツール)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- FOGLIA(1)
- lovell(1)
- ブランドをもっと見る

FLY TEX ボトル 550ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷から9日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用
B.free¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
ドリンクミストSS ブルー
大作商事¥2,898税込¥3,1881本当日出荷気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバー色ブルー容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
ドリンクミストSS ブラック
大作商事¥2,898税込¥3,1881本当日出荷気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバー色ブラック容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
tone ボトルカバー
トーン¥549税込¥6041個4日以内出荷から5日以内出荷500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
tone ボトルカバー インデコ
トーン¥569税込¥6261個4日以内出荷500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml
ELITE(サイクル)¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。 重量は僅か145g。 保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。 世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。 NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。 キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。 ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。 原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。 手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。 大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル全長(mm)242容量(mL)500質量(g)145最高温度(℃)内容物:100保冷時間(時間)最大4食器洗浄機使用可(最大水温40度まで)保温時間(h)最大4
DEBOYO RACE サーモボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥5,498税込¥6,0481本12日以内出荷Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。 保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。 真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。 ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。 耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。 ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。材質AISI304ステンレス全長(mm)233容量(mL)550質量(g)262耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時)保冷時間(時間)24直径(mm)74保温時間(h)12
FLY TEX ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)950質量(g)約68寸法(Φmm)74
FLY TEX ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から14日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。質量(g)約68寸法(Φmm)74
ペットボトルクージー
grunge(グランジ)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷オーストラリアでは定番の『STUBBYCOOLER』社とのダブルネイムで、grungeボトルケージにジャストフィットさせたペットボトル用保温カバー。 このカバーを使用することで、ペットボトルの中の温度を冷めにくくさせます。 ツーリングのお供に是非!!厚さ(mm)5
JET PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。材質生分解性プラスチック容量(mL)550直径(Φmm)74
Custom Race PLUS ボトルケージ(20~)
ELITE(サイクル)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ボトルをしっかりつかみながら抜群の抜き差しの容易さでベストセラーのボトルケージ。フロントエラストマーがボトルとケージの振動を減衰させ、形状に合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。ナイロン樹脂製で耐久性と軽量化を両立しました。材質グラスファイバー色ブラックグロッシー/ブライトレッド質量(g)約40
JET ボトル 550ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個6日以内出荷エリート JET ボトル 550ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)550
ツール缶 高サ:19cm 直径:7cm ホワイト
AVEDIO(エヴァディオ)¥699税込¥7691個23日以内出荷携帯ポンプや携帯工具、タイヤレバー、リペアチューブなどを入れる小物入れです。 。内側にスポンジが入っているため、走行中のカタカタ音がしません。用途高さ:19cm 直径:7cm色ホワイト
ALA ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷エレガントでモダンなデザインのALAボトルケージは、他のELITEボトルケージと同様、抜き差しの容易さとしっかりとしたボトル保持を両立し、さらにそれをお求めやすい価格でユーザーに提供することを実現しました。材質高耐性グラスファイバー質量(g)39
JET GREEN BIO BASED ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,598税込¥1,7581本欠品中JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。 バイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質バイオベースプラスチック色クリア容量(mL)950質量(g)約99直径(mm)74
FLY MTB TEX ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。容量(mL)950質量(g)約67寸法(Φmm)74
FLY MTB TEX ボトル 750mL
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。質量(g)約67寸法(Φmm)74
FLY MTB TEX ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷から11日以内出荷どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。容量(mL)550質量(g)約67寸法(Φmm)74
サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る)どこでもケージホルダー付き
B.free¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷シティサイクルやママちゃりなどダボ穴がない自転車にも取付可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。 自転車だけでなくPCラックのパイプに付けるとデスク回りを広く使えますし、集会など机が用意できない場合はパイプ椅子に取付することも可能です。
モッテコ1000
grunge(グランジ)¥1,198税込¥1,3181本7日以内出荷小さいフレームでは収納能力の高いサドルバッグが取り付かなかったり、バックパックも使用したくないなど、女性ライダーからの要望で製作された収納ボトル。 またシートチューブに装着すればサドルバッグより非常に低重心化されるので、安定走行に確実に貢献する。 常時必要とする工具などに加えロードタイヤやチューブ、さらにはウインドブレーカーやボディーケア製品なども収納できる1 リットルサイズ。 駐輪時にはサッと抜いて持ち運べるからなお便利。 長旅のお供としても思いのほか役に立つ一品。
T-RACE ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から7日以内出荷インジェクションモールディングボトルケージT-RACEは、グラスファイバーで強化されたポリマーマトリクス複合素材で製造されています。 レース中でもボトルの抜き差しが容易な設計のT-RACEは耐久性の高い素材で作られており、ロードだけでなくMTBやグラベルでも優れた保持力を発揮します。T-RACEは、Adriano Designと共同で開発したボトルケージです。その配置とデザインは、自転車を側面から眺めた時Time Trialを意味する"T"文字を形作っています。ソフトタッチ仕上げの一体成型で、どのようなボトルでも、どの方向からでも簡単に挿入できるように設計されています。(※特にELITEボトルがオススメです。) 抜き差しが簡単だからといって、ボトルの保持力が低いわけではありません。T-RACEの構造はボトル挿入時、ボトル本体を高い位置と低い位置の両方でしっかりと固定する役割を果たしています。そのため、グラベルトラックやマウンテンコースのように、デコボコした道路の段差や衝撃にも強く、ボトルを完全に保持することができます。材質FRP直径(Φmm)74質量(g)約29
ICE FLY サーモボトル 650ml
ELITE(サイクル)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすい保冷ボトルICE FLY。新型の吸い口を採用し、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。非常に軽く、柔らかく、飲みやすい従来のサーマルボトルの概念を覆すユーザビリティを備えるICE FLYは2.5時間の保冷/保温効果を実現。更にサーマルボトルにありがちな抵抗力の強い表面素材を使用していないことから、従来のボトルと同様に軽いタッチでボトルの抜き際しが可能です。色スモーク容量(mL)650直径(Φmm)74
RM-L SYSTEM ブラック
プロファイルデザイン¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。 ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。質量(g)228取付金具6061アルミ
HSF Aerodrink 880ml
プロファイルデザイン¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。 エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。 詰め替えポート用のフリップキャップ。 取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。 ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。 フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。 さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm容量(mL)880質量(g)289互換性Aeroddrink BTAブラケットバルブBite valve HSF
Icon SS ウォーターボトル
プロファイルデザイン¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル材質BPAフリー色クリア容量(mL)620
JET ボトル 750ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷エリート JET ボトル 750ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)750
Moreo(モレオ) イノックス ボトルケージ(ステンレス)
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷シンプルかつ使いやすさを追求した新製品。ステンレススチールの絶妙な「曲げ方」がボトルをきっちりホールド。ボトルをサイドからも引き出し易く、機能性もバッチリです。材質ステンレスボトル径(Φmm)74
VELA ボトルケージ
DEDA ELEMENTI¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷VELAは簡単にボトルを抜き差しできるサイドからエントリーするボトルケージで、ボトルを右から横方向に差し込みます。 ボトルの保持力を高めるために高密度ポリマーで作られており、その独特な形状から小さなサイズのフレームに合うよう設計されています。質量(g)48
339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー
MINOURA(箕浦)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ロッドにリールやリグ/プラグをセットしたまま、自転車でのポイント 移動を可能にするランガンフィッシング向けのロッドホルダーです。SMクランプの採用によりワンタッチで付け外しができ、自家用車 への 積載や輪行等自転車の運搬にも影響を与えません。取付場所を工夫するとお折り畳み自転車に付けたまま折りたたむ ことも可能な形状。ハンドルポストやフロントフォーク等、様々な場所に取付可能。便利な左右首振り機能。長いロッドの干渉防止や、抜きやすさを調整できます。垂直箇所へ取付た場合の耐荷重は500g程度となります。用途対応サイズ:パイプクランプ径:28~35mm。SM2835クランプ採用
ボトルケージホルダ EBW-BAND
MINOURA(箕浦)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ボトルケージを1つ取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにブラケットを取り付けるだけ。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。材質樹脂・ステンレス色黒アルマイト質量(g)71耐荷重(kg)1.8
『ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリンクホルダー(ボトルケージ)
- ドリンクボトル・その他