絞り込み
LED色
  • 緑(1)
  • 赤(2)
電池寿命
  • 1ヶ月~半年(1)
  • 1~2週間(1)
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(6)
  • トーグ安全工業(29)
  • つくし工房(22)
  • キタムラ産業(21)
  • 富士倉(17)
  • JTT(17)
  • 日恵製作所(13)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • ユニット(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ブラスト興業(8)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
  • 日本緑十字社(6)
  • CATEYE(キャットアイ)(5)
  • ダンレックス(5)
  • グリーンクロス(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥7,888~税込¥8,677~
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    欠品中
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • ネオコーンキャップ 仙台銘板

    ネオコーンキャップ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    欠品中
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュ120 仙台銘板

    フラッシュ120

    仙台銘板(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
    材質強化プラスチック長さ(mm)265寸法(mm)(レンズ部)Φ123質量(g)約470(電池含)電源単1×2本 3V 2P電池寿命約1.5ヶ月LED高輝度 8個RoHS指令(10物質対応)対応
  • N型ホルダー 仙台銘板

    N型ホルダー

    仙台銘板(7件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースターミニ 取付金具 仙台銘板

    ソーラースターミニ 取付金具

    仙台銘板
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
    用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
  • スーパー90 仙台銘板

    スーパー90

    仙台銘板(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
    寸法(mm)(本体)Φ90レンズ色赤(デリネーター付)全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具 仙台銘板

    F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具

    仙台銘板
    ¥669税込¥736
    1個
    6日以内出荷
    単管・フェンス等に取り付け可能。
    トラスコ品番818-4882RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点滅灯ホルダー 仙台銘板

    点滅灯ホルダー

    仙台銘板
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
    規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    電池交換不要。
    仕様4方向へLED
  • ピカロック 工事灯用盗難防止装置 仙台銘板

    ピカロック 工事灯用盗難防止装置

    仙台銘板
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    点滅灯の盗難防止に。
    トラスコ品番818-4890RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ赤/緑 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ赤/緑

    仙台銘板
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4887RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青 仙台銘板

    ハイブリッドサークルミニ オレンジ/青

    仙台銘板
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
    トラスコ品番818-4888RoHS指令(10物質対応)対応
保安・工事灯