絞り込み
LED色
- 緑(1)
- 赤(2)
電池寿命
- 1ヶ月~半年(1)
- 1~2週間(1)
- 約5年(1)
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(15)
- トーグ安全工業(34)
- JTT(28)
- グリーンクロス(26)
- キタムラ産業(25)
- つくし工房(20)
- 富士倉(18)
- ユニット(16)
- ブラスト興業(14)
- KMネクスト(14)
- エスコ(11)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- アカリファクトリー(9)
- 日本緑十字社(8)
- ケリー電気産業(8)
- ダンレックス(8)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

電池式LED回転・点滅灯
仙台銘板(11件のレビュー)¥7,888~税込¥8,677~1個当日出荷20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
ソーラースターミニ
仙台銘板(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースマートマーカー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
マグピタホルダー
仙台銘板¥25,980税込¥28,5781箱(50個)翌々日出荷チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。強力マグネットでピタッと貼り付けできます。ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかかりません。クリア素材で光を拡散させます。材質ABS寸法(mm)90×30×25質量(g)43
GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)用途・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業色緑・赤使用温度範囲(℃)-20~80機能【自動ライト制御】300-900lux、【点滅モード】GPS同期点滅または順次点灯防塵防水性能IP66充電時間(時間)フル充電:8~12(100000lux以下)LED使用数(個)片面8/両面16視認距離>800m連続点灯時間(時間)>90
ソーラースターミニ 取付金具
仙台銘板¥649税込¥7141個当日出荷単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷強い光で抜群の存在感!簡単設置のソーラー警告灯 1強い光で高い視認性(明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます)2優れた強度と耐久性(光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します)3簡単設置(オーソドックスな形状で、コーンなどに簡単に設置が可能です) 4自動発電機能搭載 (300~900luxで起動し、太陽光で自動充電します)用途・工事現場の安全確保 ・道路規制 ・危険個所への注意喚起 ・駐車場 イベント会場 ・夜間や悪天候時の視認性向上材質PC+ABS寸法(mm)70×70×150使用温度範囲(℃)-20~80機能自動発電機能:300~900luxで起動耐用寿命約5年防塵防水性能IP66点灯方式点滅充電時間(時間)満充電:8視認距離500m連続点灯時間(時間)無日照:90
点滅灯ホルダー
仙台銘板¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
ピカピカスタンド
仙台銘板¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷LEDライト(別売)を差し込むだけ!チューブライトも固定できます。マグネット式なので簡単に設置できます。可動式でタテ置き、ヨコ置き自由自在です。先端部のPVC加工により、接触による怪我を防ぎます。取り外しにくい時は、土台部にある差込穴にマイナスドライバー等を差込み、テコの原理で取り外せます。高さ(mm)103台座径(Φmm)63