【中古パソコン】OPTIPLEX 3070 MICRO (ミニPC/第9世代 i3-9100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell3日以内出荷
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】9100Tメモリー容量8GB使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×4 / HDMI / D-Sub15, / DisplayPortネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
Dell AIOマイクロ スタンド - MFS22Dell8日以内出荷
Dell Pro オールインワン マイクロ スタンド - MFS22
ミニPCとモニターを一体化しデスク周りを、より広く、より美しく。スペース削減に最適なオールインワンスタンド。
<製品特徴>
・DellモニターとDell Pro Micro, OptiPlex Microを統合。デスクスペースを最大限に活用。
・工具不要で取り付け可能。ケーブル管理スロットでデスク周りを常に整理。
・3年間の製品保証付き。
自然の恵み天然水ライフドリンクカンパニー税込¥1,294¥1,198