絞り込み
タイプ
  • CR2032(1)
  • LR41(1)
  • LR44(1)
  • LR626(1)
本数
  • 4本(1)
使用推奨期限
  • 2年(3)
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • Panasonic(パナソニック)(372)
  • SONY(ソニー)(371)
  • Kenko(ケンコートキナー)(354)
  • アイリスオーヤマ(350)
  • エレコム(350)
  • Canon(348)
  • オーム電機(329)
  • エツミ(329)
  • YAMAZEN(山善)(325)
  • DJI(259)
  • insta360(255)
  • エスコ(246)
  • audio-technica(232)
  • 象印マホービン(203)
  • サンワサプライ(198)
  • 東芝(198)
  • ELPA(181)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 LR41 10個セット 3R(スリーアール)

    アルカリボタン電池 LR41 10個セット

    3R(スリーアール)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
  • 折りたたみケトル タビケトル 3R(スリーアール)

    折りたたみケトル タビケトル

    3R(スリーアール)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    折りたたむと約3分の2のサイズになりコンパクト。約60度保温や85℃以下で再加熱されるダブル保温機能。スイッチ切替で100~240Vの電圧に対応、世界中で使える。容量0.6Lで1~2人利用にちょうど良いサイズ。蒸発し中のお湯が無くなっても、空焚きをしないので安心
    付属品電源コード(3R-TKL01専用)質量(kg)(約)0.7 ※電気コード含む寸法(約)約190 × 170 × 140mm ※使用時、130 × 100 ×140 mm ※収納時容量(L)定格:(約)0.6定格AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz消費電力570W ( AC100V ) 820W ( AC120V )、750W ( AC220-240V )保証期間ご購入日から6ヶ月コード長さ(cm)電源:(約)150cm
  • enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット

    3R(スリーアール)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。
    適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
  • アルカリボタン電池 LR626 10個セット 3R(スリーアール)

    アルカリボタン電池 LR626 10個セット

    3R(スリーアール)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。
    質量(g)約0.3(1個あたり)規格LR626電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.6×2.4(1個あたり)保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
  • enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット

    3R(スリーアール)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。
    仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
  • ケトル洗浄剤 3個セット 3R(スリーアール)

    ケトル洗浄剤 3個セット

    3R(スリーアール)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    成分クエン酸(食用植物に含まれる)液性酸性正味量15g×3
  • ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント 3R(スリーアール)

    ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント

    3R(スリーアール)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900
  • Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル 3R(スリーアール)

    Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル

    3R(スリーアール)
    7,198税込7,918
    1個
    62日以内出荷
    付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900
  • INOVA ティックトルック ブラック 3R(スリーアール)

    INOVA ティックトルック ブラック

    3R(スリーアール)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
    付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14ブラック質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)入力電圧(V)5連続使用時間(時間)8以上保証期間お買い上げ日から6か月間充電時間(時間)2.75入力電流(A)0.9センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m
  • enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック

    3R(スリーアール)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
    寸法(mm)約88×72×30出力1.48V/0.3A×4入力5V/1.0A本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本
  • enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック

    3R(スリーアール)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約102寸法約132×88×23mm対応電池:単1,2,3,4,5形/6P形/3Vボタン電池/1.5Vボタン電池/CR-P2/CR2/CR-V3/2CR5/CR123A構成ユニバーサル電池チェッカー 本体保証期間ご購入日より6カ月間

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電