絞り込み
ブランド
- エスケイジャパン
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,077)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(959)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る
特価

上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式)
エスケイジャパン¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。幅(mm)545質量(kg)17高さ(mm)615奥行(mm)476寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615冷却方式直冷式機能冷蔵・冷凍切替機能扉開閉方式上開き省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)66
2口 IHクッキングヒーター
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
前開き冷凍庫 85L
エスケイジャパン¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷中身がひと目で分かり、無駄なく収納できる85L容量の冷凍庫。前開きなのでシンプルで使いやすく、中身が分かるクリアトレイと棚で食材別にたっぷり収納が可能。用途冷凍庫、セカンド冷凍庫として。冷凍食品の大量保管に。幅(mm)545質量(kg)28高さ(mm)845奥行(mm)557耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845冷却方式直冷式耐熱温度(℃)【天板】100扉開閉方式前開き省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)85
冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)
エスケイジャパン¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式付属品霜取りへら高さ(mm)860冷却方式直冷式冷媒R600a省エネ基準達成率(%)100
電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)
エスケイジャパン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。付属品取扱説明書質量(kg)約12色ホワイト区分A定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281定格消費電力520W/650W庫内寸法(mm)約W312×D323×H181タイマー15分(最大)年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5
充電式ポータブル冷凍冷蔵庫
エスケイジャパン¥64,800税込¥71,2801台翌々日出荷普段のお買い物はもちろん、ドライブから災害時まで活躍の場は無限大。22Lの大容量(目安:缶355mL 34本、ペットボトル500ml 20本、ビン750ml 6本)。駆動時間の目安(5℃:約22時間、-5℃:約15時間、-20℃:約7時間)。お手持ちの冷蔵庫から溢れた食品を入れる、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめ。豊富な機能を搭載(取り外し可能なバッテリー内蔵、LEDライト付き、移動に便利なキャスター付き、便利なサイドネット付き、持ち運びに便利な取って付き、ボトルオープナー付き)。USB出力ポート、キャリーバー付き、着脱式バッテリーパック、キャスター付き、温度設定-20℃~20℃、ボトルオープナー付き、AC100V/DC12V・24V対応、庫内灯用途キャンプ、レジャー、車中泊に、セカンド冷凍冷蔵庫に付属品バッテリーパック、バッテリー用ACアダプター、車載用充電ケーブル、電源コード、ACアダプター質量(kg)10.7消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×372×485バッテリーリチウムイオン冷媒R134aバッテリー容量(mAh)15600バッテリー容量(Wh)173
2口 IHクッキングヒーター(プレート付き)
エスケイジャパン¥23,900税込¥26,2901台3日以内出荷お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)本体:約W520×D320×H60、プレート:約W635×D270×H118質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー
エスケイジャパン¥30,000~税込¥33,000~1台翌々日出荷世界最小を目指した全自動コーヒーメーカー。水とコーヒー豆を入れるだけ、ボタンひとつでミルからドリップまで。どこにでも持って行けるから、好きな場所がカフェになる。円を描くように注ぐハンドドリップを再現する「Revonia ループ ドリップ」。本来の味を引き出す、低速コニカル式ミル(36段階)を採用。ステンレスフィルターでコーヒー豆の油分を逃がさない。究極のバランスを追求し、最適温度85℃で低温抽出する。専用ケース付きでスッキリ収納
マルチボディファン
エスケイジャパン¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー。3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)。高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載。温風2段階+送風運転(風量切換3段階)。人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン付属品壁掛けフック仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫)質量(kg)0.658定格電圧(V)100温度(℃)最大約92コード長さ(m)2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青)最大風速(m/s)約15
1ドア冷蔵庫46L
エスケイジャパン¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷置き場所を選ばない小型タイプ付属品霜取りへら質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式冷媒R600a外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)496扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)140外寸法・奥行(mm)447定格内容積(L)46
オフィスサプライ の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980