カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(22)
        • 図工/美術/画材/書道(6)

学童・教育用品 :「熱線」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
関連キーワード
  • 電熱線
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニクロム線 Φ0.4mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.4mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
537税込591
1個
当日出荷
抵抗値:8.59Ω /mサイズ:Φ0.4m。セット内容:8.59Ω/m
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)10線径(Φmm)0.4内容電気の利用抵抗値8.59Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ニクロム線(電熱線) ケニスニクロム線(電熱線)ケニス(1件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1組(10本)
当日出荷から翌日出荷
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカゼネコンV3(小学校用手回し発電機)ナリカ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
みつろうシート(電熱線実験用) ナリカみつろうシート(電熱線実験用)ナリカ
980税込1,078
1セット(4枚)
4日以内出荷
電熱線の発熱実験にあると便利! 薄いシート状のろう。電熱線を使った発熱実験に使うと便利なものです。 熱を与えると切れるだけでなく、電熱線の太さによって切れ方やスピードが変わりますので、電熱線の太さと発熱の関係の学習にも効果的な実験材料です。
寸法(mm)約100×100枚数4枚
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HNナリカ
3,698税込4,068
1セット
11日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75
スチレンボード A1 900×600×2mm 陽南紙器スチレンボード A1 900×600×2mm陽南紙器
910税込1,001
1個
3日以内出荷
表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。
セット内容本体のみ材質PS本体寸法(mm)900×600×2
スチレンボード B2 陽南紙器スチレンボード B2陽南紙器
600税込660
1個
3日以内出荷
表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。
セット内容本体のみ材質PS
スチレンボード A1 陽南紙器スチレンボード A1陽南紙器
1,000税込1,100
1個
3日以内出荷
表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。
セット内容本体のみ材質PS
みつろう粘土 ケニスみつろう粘土ケニス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ミツバチの巣から採れる密ろうが原料の粘土で、手で温めることにより柔らかくなり、形を自由に変えることができます。 電熱線の発熱実験に適した、ろうそくに代わるみつろう粘土です。
寸法(mm)約100×40×5
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω)1本 ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω)1本ナリカ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)2
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
2,900税込3,190
1個
4日以内出荷
6年生 電気の利用 2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。 液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別A型 (2種1組)形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種)電線長さ(mm)約150最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
17,880税込19,668
1個
6日以内出荷
付属品収納ケース種別A-6型長さ(mm)約150形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
20,000税込22,000
1個
6日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D-5型長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(6Ω)1本 ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(6Ω)1本ナリカ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)6
中学生用電流による発熱実験器 TSセット ナリカ中学生用電流による発熱実験器 TSセットナリカ
10,500税込11,550
1セット
4日以内出荷
新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
セット内容柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
発熱確認実験器 T-02 ナリカ発熱確認実験器 T-02ナリカ
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
東京書籍対応小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚型式T-02寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
電流の発熱実験器 MI-1N(1セット) ナリカ電流の発熱実験器 MI-1N(1セット)ナリカ
6,000税込6,600
1セット
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
発熱を調べる装置 D-04 ナリカ発熱を調べる装置 D-04ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
発熱を調べる装置 D-02 ナリカ発熱を調べる装置 D-02ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)表示範囲(℃)16~36
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
4,200税込4,620
1個
3日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D型(2種1組)長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
電流比較用抵抗(電熱線) D-RN ナリカ電流比較用抵抗(電熱線) D-RNナリカ
6,500税込7,150
1個
3日以内出荷
電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
長さ(mm)電熱線:ソレノイド状で約100寸法(mm)165×70太さ(Φmm)電熱線:2種(0.2、0.4)
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(12Ω)1本 ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(12Ω)1本ナリカ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)12
みつろう粘土 ナリカみつろう粘土ナリカ
2,800税込3,080
1セット(4個)
3日以内出荷
みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。 5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。
寸法(mm)約40×100×5質量(g)約21
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(4Ω)1本 ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(4Ω)1本ナリカ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)4
スチレンボード B3 陽南紙器スチレンボード B3陽南紙器
328税込361
1個
3日以内出荷
表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。
セット内容本体のみ材質PS
スチレンボード A3 陽南紙器スチレンボード A3陽南紙器
273税込300
1個
3日以内出荷
表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。
セット内容本体のみ材質PS
スチレンボード A2 陽南紙器スチレンボード A2陽南紙器
500税込550
1個
3日以内出荷
表面加工がないスチレンのみの素板なので色々な使い方が可能!一般的に建築模型で使われることが多く、カッターでの加工だけでなく伝熱線を使えば曲線カットも簡単です。紙の貼り付け、表面加工などないシンプルなボードです。
セット内容本体のみ材質PS

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

電熱線特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品