絞り込み
全長(mm)
- 2110
- 1000(5)
- 1010(1)
- 1015(1)
- 1120(1)
- 1200(5)
- 1225(1)
- 1500(4)
- 1600(1)
- 1680(1)
- 1700(1)
- 1800(4)
- 1820(2)
- 1825(2)
- 1880(1)
- 2000(1)
- 2030(1)
- 2080(1)
- 2100(2)
- 2400(2)
- 全長(mm)をもっと見る
全幅(mm)
- 230(1)
ブランド
- Ruedamann(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1000(5)
1200(5)
1500(4)
1800(4)
1820(2)
1825(2)
2080(1)
2100(2)
2110
2400(2)
全長(mm)をもっと見る

スチールブリッジ 2本セット
Ruedamann¥13,980税込¥15,3781セット(2本)3日以内出荷載スロープは折畳み式で、スペースを取らなくて、収納に便利です。上にゴムカバー付きの爪が二つあり、車両や階段に搭載するのはもっと安定になり、使用中にスロープの動くことを防ぎます。スロープの表面はポンチ穴の設計で、滑り止めの役割を果たします。メーカーのバイクスロープはスチール製で、相当な重量(2本で約12.8kg)があり、ご注意ください。スチール製なので、固くて変形しにくいです。二本のスロープは耐荷重が440kgに達します。最大耐荷重を超えないように注意してください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)2110質量(kg)12.7/2本セット全幅(mm)230耐荷重(kg)440/2本セット使用高さ(mm)【推薦】600以下