絞り込み
全長(mm)
- 1000(1)
- 1200(2)
- 1500(1)
- 1800(2)
- 2110(1)
- 2220(1)
全幅(mm)
- 230
- 180(1)
- 215(4)
- 220(3)
- 235(2)
- 250(3)
- 270(1)
- 280(8)
- 293(1)
- 295(4)
- 300(3)
- 340(1)
- 800(1)
ブランド
- Ruedamann(6)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1000(1)
1200(2)
1500(1)
1800(2)
2110(1)
2220(1)

バイクスロープ スチールラダー
Ruedamann¥6,998~税込¥7,698~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。材質スチール
バイクアルミスロープ
Ruedamann¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)3日以内出荷バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム色シルバー高さ(mm)35全幅(mm)230
折畳みブリッジ バイク積載 一本
Ruedamann¥9,098税込¥10,0081本3日以内出荷メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24色ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280使用高さ(mm)【推薦】510以下
折畳みブリッジ バイク積載 一本
Ruedamann¥9,098税込¥10,0081本3日以内出荷メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24色ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280高さ(cm)【推薦使用】51以下
スチールブリッジ 2本セット
Ruedamann¥13,980税込¥15,3781セット(2本)3日以内出荷載スロープは折畳み式で、スペースを取らなくて、収納に便利です。上にゴムカバー付きの爪が二つあり、車両や階段に搭載するのはもっと安定になり、使用中にスロープの動くことを防ぎます。スロープの表面はポンチ穴の設計で、滑り止めの役割を果たします。メーカーのバイクスロープはスチール製で、相当な重量(2本で約12.8kg)があり、ご注意ください。スチール製なので、固くて変形しにくいです。二本のスロープは耐荷重が440kgに達します。最大耐荷重を超えないように注意してください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)2110質量(kg)12.7/2本セット全幅(mm)230耐荷重(kg)440/2本セット使用高さ(mm)【推薦】600以下
スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg
Ruedamann¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷スチール製で高い強度を持ちながら、軽量で持ち運びしやすい設計です。表面にはポンチ穴加工が施されており、タイヤの空転や滑りを防止し、安定した走行をサポートします。上部の爪部分には樹脂カバーを備え、設置時の安定性を高めるとともに車体や床面への傷付きを防ぎます。付属のタイダウンベルトにより、使用中のズレを防止できます。用途小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。材質スチール質量(kg)3.3幅(cm)23長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)4