絞り込み
全長(mm)
- 1000(1)
全幅(mm)
- 270
- 180(1)
- 215(3)
- 220(3)
- 230(7)
- 235(2)
- 250(3)
- 280(8)
- 293(1)
- 295(4)
- 300(3)
- 340(1)
- 800(1)
ブランド
- Ruedamann(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1000(1)

アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー
Ruedamann¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。パンチング加工された表面によりタイヤのグリップ力を高め、水はけが良く泥や砂も自然にこそぎ落とします。両端の延長設計により接地面積を広げ、付属の固定用ボルトでスロープを固定することで安定性が向上します。用途バイクや自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することで、ATV四輪バギー、芝刈り機、除雪機、薪割り機、耕運機などの農機具にも対応し、ガレージ、倉庫、納屋、小屋などへの積載作業に使用できます。材質アルミニウム質量(kg)3.12色シルバー幅(cm)27長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)5