絞り込み
全長(mm)
- 1000(1)
- 1120(1)
- 1200(2)
- 2030(1)
- 2150(1)
- 2200(1)
- 2225(1)
- 2255(1)
全幅(mm)
- 280
- 180(1)
- 215(4)
- 220(3)
- 230(8)
- 235(2)
- 250(3)
- 270(1)
- 293(1)
- 295(4)
- 300(3)
- 340(1)
- 800(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Ruedamann(8)
「全長(mm)」から絞り込む
1000(1)
1120(1)
1200(2)
2030(1)
2150(1)
2200(1)
2225(1)
2255(1)

湾曲アルミラダー 折りたたみ式
(31件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)2200全幅(mm)280付属品タイダウンベルト材質アルミニウム質量(kg)7全高(mm)50最大積載荷重(kg)200折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150有効幅(mm)260販売区分業務用
ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本
Ruedamann¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、2本使用で最大680kgの耐荷重を実現しています。ヘッド部には赤い滑り止め爪を備え、スロープ表面には滑り止めリブ加工を施しており、雨天時や屋外でも安定した使用が可能です。折りたたみ式で省スペース収納ができ、ウェビングハンドルにより持ち運びと固定も容易です。用途スクーター、バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機など、さまざまな車両や農業機械の積み降ろしに適用です。ガレージ、バン、軽トラック、トレーラーなどでの積み降ろし作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミニウム
折りたたみ式アルミラダーレール
Ruedamann¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷折り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペースです。便利なナイロン取っ手、持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスアルミスロープです。延長ヘッドプレートにより、接触面積がひろくて、安全性が高いです。製品裏面に滑り止めパッド付き、使用時の安全性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。表面に小穴付いて、滑り止め効果を増加します。雨の日でも、雨水が溜まらなくて安全に室外に使用可能です。赤いバンドがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム
アルミラダーレール 折りたたみ式
Ruedamann¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。用途バイク、農機などの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)2255質量(kg)約10.8耐荷重(kg)680高さ(cm)推薦使用:65以下、5全幅(cm)28
アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量
Ruedamann¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1200質量(kg)3.4色ブラック高さ(mm)40全幅(mm)280耐荷重(kg)300内幅(mm)240使用高さ(mm)【推薦】350以下
バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式
Ruedamann¥10,980税込¥12,0781本欠品中バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープは折畳み式で、収納に便利で、スペースを取りません。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。折畳みスロープは上に9cmの爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。用途自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。材質スチール質量(kg)約10.87幅(cm)28耐荷重(kg)360長さ(cm)展開:203高さ(cm)最大使用:76、4折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)1060
アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量
Ruedamann¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1200質量(kg)3.4色ブラック高さ(mm)40全幅(mm)280耐荷重(kg)300高さ(cm)【推薦使用】35以下内幅(mm)240
スチールラダーレール 高強度 耐荷重450kg
Ruedamann¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷耐久性に優れたスチール製で、高い強度により長期間安心して使用できます。表面の網状加工によりタイヤとの摩擦力を高め、滑りや空転を防止します。上部の爪構造と赤いゴムカバーにより設置時の安定性を確保し、車両への傷付きを防ぎます。比較的軽量で取っ手付きのため持ち運びもしやすく、付属のタイダウンベルトで使用中のズレも防止できます。用途小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。材質鉄質量(kg)6幅(cm)28長さ(cm)112最大積載荷重(kg)450高さ(cm)4
アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い
Ruedamann¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを備えつつ軽量で扱いやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を向上させています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を高め、滑りを抑制します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。用途バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。材質アルミニウム質量(kg)3.18色ブラック幅(cm)28長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)5