67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル) KATO-DENKI(加藤電機)Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル)KATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クロコダイル。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-25
360V用CAN接続ハーネス KATO-DENKI(加藤電機)360V用CAN接続ハーネスKATO-DENKI(加藤電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。 OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。
アズワン品番64-9313-22
高輝度LED(赤) KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)
899税込989
1個
5日以内出荷
補修用部品 高輝度LED(赤)
対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
シングルトーンバックアップサイレン KATO-DENKI(加藤電機)シングルトーンバックアップサイレンKATO-DENKI(加藤電機)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
システムアップにも最適な犯人撃退サイレン 電源供給が絶たれた際にサイレン(120dB)を鳴らします。バッテリーを外して盗難する手口に効果的です。また、専用キー以外では解除できないので安心です。 小型のバックアップバッテリー内蔵の1音色サイレンです。 ※専用キーは2個付属しています。 専用キーの複製は行っておりませんので大切に保管ください。
アズワン品番64-9313-15
2W LED SLL101 KATO-DENKI(加藤電機)2W LED SLL101KATO-DENKI(加藤電機)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ニューコンセプト!! 2W(ワット)のLEDで犯人を威嚇!
アズワン品番64-9313-11
VARAD L.E.D.'S KATO-DENKI(加藤電機)VARAD L.E.D.'SKATO-DENKI(加藤電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
「コンパクト設計」 コンパクト設計により、ダッシュボード上等のワンポイントアクセサリーに最適。ホーネットと連動させることで、セキュリティのONと同時に点滅を始めます。
アズワン品番64-9313-10
スキャナーズ(赤) KATO-DENKI(加藤電機)スキャナーズ(赤)KATO-DENKI(加藤電機)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-09
スキャナーズ(青) KATO-DENKI(加藤電機)スキャナーズ(青)KATO-DENKI(加藤電機)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-08
位置検索機能付きLEDアンサーバックリモコン KATO-DENKI(加藤電機)位置検索機能付きLEDアンサーバックリモコンKATO-DENKI(加藤電機)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
対応機種に追加することでセキュリティの操作はもちろん、警告、警報時にはLEDが点滅してクルマの異常を知ることができます。 リモコンの操作範囲 市街地で約200~300mです。(ご利用環境により異なります。) 車両異常時にLEDのアンサーバックでお知らせします。 リモコンは充電式で、約1.5ヶ月ご利用いただけます。(ご利用環境により異なります。) リモコンは最大4個まで登録できます。 ESP対応のオプションです。
アズワン品番64-9313-07
アシステッドGPS緊急通報サービス KATO-DENKI(加藤電機)アシステッドGPS緊急通報サービスKATO-DENKI(加藤電機)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
位置検索サービス ロケータスを車両に搭載しておけば、万一盗難に遭った場合でも車両の位置がパソコンやスマートフォンなどですぐに確認できます。 緊急通報サービス ロケータスを専用カーセキュリティ(別売)と一緒に搭載することで、万一車両に異常が発生した際には、警報と同時に通報することができます。 毎月の料金、初期登録料のお支払方法は、クレジットカード(VISA、MASTER、Diners Club、JCB、AMERICAN EXPRESS)になります。
アズワン品番64-9313-06
スターター停止リレー KATO-DENKI(加藤電機)スターター停止リレーKATO-DENKI(加藤電機)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
マスターキーでもエンジンを始動できなくするスターター停止機能 ホーネット作動時にエンジンをかけられなくします。ホーネットのリモコンでシステムを解除しない限り、エンジンはかけられません。クルマ本体の盗難防止にお勧めのオプションリレーです。
アズワン品番64-9313-05
ライトフラッシュリレー KATO-DENKI(加藤電機)ライトフラッシュリレーKATO-DENKI(加藤電機)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に単線方式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9313-04
デジタル傾斜センサー KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサーKATO-DENKI(加藤電機)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。
アズワン品番64-9313-02
デジタル傾斜センサー KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサーKATO-DENKI(加藤電機)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み 検出方向 デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。 40度の坂まで対応可能 デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。 検出角度 検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番64-9313-01
12Vバックアップバッテリー KATO-DENKI(加藤電機)12VバックアップバッテリーKATO-DENKI(加藤電機)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
メイン電源を切断されても安心のバックアップバッテリー。万一車両のバッテリーが外されても、ホーネットの電源をバックアップし断線警報を鳴らします。
アズワン品番64-9312-99
超音波センサー KATO-DENKI(加藤電機)超音波センサーKATO-DENKI(加藤電機)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
509U超音波センサーは車内のバリアを張り、モノ(ドア開け)や人の動きをキャッチ することができるセンサーです。センサー反応時、メインユニットからサイレンを鳴 らすことができます。
アズワン品番64-9312-98
音感センサー KATO-DENKI(加藤電機)音感センサーKATO-DENKI(加藤電機)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ガラス割りに対して発生した高周波音をキャッチします。 音感センサーでボディの傷つけを防ぐことはできません。 506Tは金属音を検出するセンサーのため、周囲で特定の高い音がするような環境ではセンサーが反応する場合があります(工事現場周辺、線路沿い、自転車、バイクのブレーキ音などにより発生する高周波音)。
アズワン品番64-9312-97
ダブルガードショックセンサー KATO-DENKI(加藤電機)ダブルガードショックセンサーKATO-DENKI(加藤電機)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
車体に加えられる衝撃の強弱を判別して、弱い衝撃では警告音を、強い衝撃ではサイレン音を出すことができます。メインユニット内蔵の衝撃センサーの感度バランスが悪い場合やさらに高感度にクルマへの衝撃をキャッチしたい場合に有効です。 見えない部分への設置によって、セキュリティ性の高いシステムが構築可能です。
アズワン品番64-9312-96
ESPスマートインターフェース KATO-DENKI(加藤電機)ESPスマートインターフェースKATO-DENKI(加藤電機)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
455Vを装着することで、純正のキーレスリモコンでホーネットの操作ができるようになります。
アズワン品番64-9312-94
ドアロックモジュール KATO-DENKI(加藤電機)ドアロックモジュールKATO-DENKI(加藤電機)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ホーネットと組み合わせることで、ドアロックをホーネットのリモコンで操作できるようになります。車種により別売のオプション451M、525Tなどを使用することで様々なコントロール形式のドアロックシステムに対応が可能です。
アズワン品番64-9312-93
リレーアタック防御装置 Beat-Sonicリレーアタック防御装置Beat-Sonic
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
独自技術のキーレス連動型降車時の手間が無くそのまま。スマートロックでガードON!!
消費電流(mA)4以下/機能ON時質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型 車両盗難予防装置 パトロック Beat-Sonicトヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型 車両盗難予防装置 パトロックBeat-Sonic
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
車の鍵と隠しスイッチで車をダブルロックします。エンジンを切ると自動でダブルロック状態に戻ります。本機の簡単な操作で純正状態に戻せるので、車を他人に預けるときなど便利です。イモビカッターを使ってもエンジンが始動できないので、車両盗難予防に有効です。公用車にも搭載されているダブルロック(車のカギ+隠しスイッチ)方式を商品化した車両盗難予防装置です。
セット内容パトロック本体/ハーネス/隠しスイッチ/ポジタップ/取扱説明書/保証書適合車種トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型
HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機)HORNET セキュリティーアラームKATO-DENKI(加藤電機)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26消費電力(W)約3電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000LED色動作確認:赤使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)音圧レベル(dB)サイレン:最大約128録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択音声録音ワンタッチON/OFF可能液晶モニター3.0インチIPS方式記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HDF値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)アズワン品番64-9312-79日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機)HORNET セキュリティーアラームKATO-DENKI(加藤電機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
カーセキュリティ HORNETカーセキュリティHORNET
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
最新の高性能センサーと独自の防犯技術により、近年巧妙化する車両犯罪を徹底ブロック! 専用デジタルリモコンでシステムを解除しない限り、純正リモコンを所持しているオーナー様でもエンジン始動できません。スターター停止機能により不正なエンジン始動を徹底ブロック!増加しているCANインベーダーによる乗り逃げを防止します。 3つのセンサー(2段階超音波センサー、ワイヤレスドアセンサー、イグニッションONセンサー)が衝撃、侵入、不正始動を検知! 警戒中は、7連7色LEDスキャナーが点滅し防犯を周囲にアピール!犯罪抑止効果抜群! 異常検知時には車両ホーンと最大90dBの内蔵ブザーを鳴らし、犯人を威嚇! 最新のテクノロジーが詰め込まれたカーセキュリティシステムです。
型式BEE737-V質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む)外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38温度(℃)(動作保証)内蔵バッテリー:-40~+85、推奨充電:0~+50、本体動作保証:-40~+85電源電圧(V)D.C.12消費電流(mA)平均:(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5バッテリー内蔵:4.8V/1,100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー)音圧警報:最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)
HORNETカーセキュリティ HORNETHORNETカーセキュリティHORNET
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
車内置き去り防止安全装置 HORNET車内置き去り防止安全装置HORNET
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。
質量(g)67外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128【ブザー】最大100消費電流【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)

自動車用防犯・セキュリティー用品』には他にこんなカテゴリがあります

セキュリティーアラーム