絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 100(1)
最高使用温度(℃)
- 70
- 38(1)
- 40(6)
- 50(3)
- 51(4)
- 52(1)
- 60(73)
- 71(2)
- 80(110)
- 82(1)
- 83(2)
- 90(5)
- 93.3(2)
- 120(3)
- 121(7)
- 149(5)
ブランド
- アズワン(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
商品豆知識
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.8(1)
1(2)
2.5(1)
5(2)
10(2)
25(2)
40(1)
50(1)
70(1)
100(1)

フィルターバッグ(PP製)
アズワン¥1,580~税込¥1,738~1個当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥129,800~税込¥142,780~1箱(1本)5日以内出荷から116日以内出荷水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ