絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 40(1)
ブランド
  • オルガノ
  • モノタロウ(9)
  • ADVANTEC(295)
  • 3M(スリーエム)(44)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
  • アズワン(27)
  • アイオン(23)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • セムコーポレーション(13)
  • GVS(8)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(4)
  • 日本フイルター(4)
  • アドバンテック(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 富士フイルム(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 橋本クロス(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
1(2)
3(1)
5(1)
10(2)
20(1)
40(1)
  • 後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

    オルガノ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
    用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
  • ミクロポアーNシリーズ オルガノ

    ミクロポアーNシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
  • カートリッジフィルター オルガノ

    カートリッジフィルター

    オルガノ
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去に。全長(mm)250外径(Φmm)65型番フィルター主材質PP糸適合ハウジングサイズ10インチ
  • 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)

    オルガノ
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
    用途微粒子、細菌の除去に。仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252耐熱温度(℃)70適合ハウジングサイズ10インチ
  • ミクロポアーEUシリーズ オルガノ

    ミクロポアーEUシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    低溶出なオールPP製の公称孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • ミクロポアーAシリーズ オルガノ

    ミクロポアーAシリーズ

    オルガノ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径フィルタの汎用品
  • カートリッジフィルタ オルガノ

    カートリッジフィルタ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    長さ(mm)250(10インチ)
  • ミクロポアーBCシリーズ オルガノ

    ミクロポアーBCシリーズ

    オルガノ
    41,980税込46,178
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • ミクロポアーHPシリーズ オルガノ

    ミクロポアーHPシリーズ

    オルガノ
    23,980税込26,378
    1本
    12日以内出荷
    熱殺菌ラインでの除菌、除微粒子に最適な絶対孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • ミクロポアーBCシリーズ オルガノ

    ミクロポアーBCシリーズ

    オルガノ
    24,980税込27,478
    1本
    12日以内出荷から23日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ(ロングライフ品)。写真以外のシール形状品もあります。

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)