絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(29)
- M4(36)
- M5(43)
- M6(37)
- M8(30)
- M12(11)
- M16(9)
- M20(6)
- TR28(1)
- W1/4(2)
- W5/16(2)
- W3/8(5)
- W1/2(4)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(14)
- SS400(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(20)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
ねじ山種類
- メートル並目(11)
ブランド
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(21)
TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂
四角ナットとはナットの一種で、ボルトやビスとセットで使う四角形状の固定具です。形状が似ている板ナットは、四角ナットの一種、又は同様のものとされています。六角ナットとは違い、溝に固定してからボルト等で締めるので、両手で抑えずに締め付け作業を行えるのがメリットです。材質はステンレスや鉄が主体。表面処理はクロームやクロメート、三価ホワイトなど様々な処理液で施されており、表面処理を施さない「生地」の種類もあります。ボルト等の締め付けが適切でなければ破損・ゆるみの原因になるので、固定する際には注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(29)
M4(36)
M5(43)
M6(37)
M8(30)
M10
M12(11)
M16(9)
M20(6)
W3/8(5)

四角溶接ナット M10 パイロット無
TRUSCO¥469税込¥5161セット(20個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0434
ステンEロックN(シカクヨウセツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。 四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。 従来品に無いねじ強度が保たれています。 おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。 軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。寸法F(mm)1
EロックN(シカクヨウセツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。 四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。 従来品に無いねじ強度が保たれています。 おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。 軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。寸法F(mm)1