123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    シンワ測定(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
  • 丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定

    丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
  • 丸鋸ガイドモバイル タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイドモバイル

    タジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
    仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛切断有効長さ(mm)200直角精度±0.2以内(200mm)
  • アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師PROTECT

    シンワ測定(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
    材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
  • 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングルPlus

    シンワ測定(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
    付属品捨て木1本材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 EX 取手付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
    用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
  • Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング

    Patti スライド式スケールクリップ

    昭和スプリング(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
    用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼
  • アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)

    アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
    用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR幅(mm)61厚さ(mm)58ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)目盛種別上段cm目、下段尺相当目
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロガイドスケール 小池酸素工業

    アポロガイドスケール

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル

    シンワ測定(16件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
    角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
  • 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
    シルバー
  • カッターガイド タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
    用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
  • Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング

    Pattiジョイントクリップ

    昭和スプリング
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
    用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
    用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
  • 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるエルアングル

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
    用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。付属品捨て木 1本材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮高さ(mm)突き当て高さ:15直角度(mm)300mmにつき:1以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ直尺 アル助 スベリ止なし シンワ測定

    アルミ直尺 アル助 スベリ止なし

    シンワ測定(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
    用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
  • 丸のこ定規 樫羽付 YSS

    丸のこ定規 樫羽付

    YSS(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
    用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)180
  • アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定

    アルミカッター定規 カルカッター

    シンワ測定(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
    用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

    シンワ測定
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師EX

    シンワ測定(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
    用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
  • 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト

    シンワ測定(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
  • ステンレスハサミ尺 マイゾックス

    ステンレスハサミ尺

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに仕様目盛表2mm裏1mm材質ステンレスSUS410
  • 丸ノコガイド定規 スライダー シンワ測定

    丸ノコガイド定規 スライダー

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
    用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
  • カッターガイド アズワン

    カッターガイド

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷
  • ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定

    ビスピッチマーカー マルチ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    239税込263
    1台
    当日出荷
    100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
    用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
  • 粘着カットクロスセット 本体セット TQC Sheen

    粘着カットクロスセット 本体セット

    TQC Sheen
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース仕様本体セット材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
  • 丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付

    シンワ測定
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
    用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
  • アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手なし

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
  • 丸鋸定規 杉野工業

    丸鋸定規

    杉野工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト

    シンワ測定(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
    用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規付属品捨て木1本材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
  • Tスライドダブル シンワ測定

    Tスライドダブル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
  • Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    Tガイド HDマグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
  • 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
    用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
  • 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
    ゴールド
  • カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)

    カッティングガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
    用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
    トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
    用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド定規