カテゴリ
絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- シンワ測定(52)
- タジマツール(TJMデザイン)(28)
- エスコ(6)
- モトコマ(5)
- SK(新潟精機)(4)
- ナイス(3)
- 鬼六(3)
- 昭和スプリング(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 六兵衛(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- 小池酸素工業(1)
- チップソージャパン(1)
- マイゾックス(1)
- ヤマヨ(1)
- ユニット(1)
- 杉野工業(1)
- 山谷製作所(1)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
エコロジープロダクト
4ページ目: ガイド定規
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミガイド フリーアングルマルチ用
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷フリーアングルマルチ専用の交換アルミガイド。用途フリーアングルマルチに装着するガイド材質アルミ
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ
シンワ測定¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト30cm材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)