絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(7)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • S
  • 3L(1)
  • L(10)
  • LL(10)
  • M(13)
  • SS(1)
  • フリー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
全長(cm)
  • 17~18(1)
  • 21(1)
  • 21.5(3)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
入数
  • 1(6)
  • 3(1)
ブランド
  • ウィード(Wonder Grip)(4)
  • ベストグリップ(3)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • 勝星産業(1)
  • トンボレックス(TONBOREX)(1)
ウィード(Wonder Grip)・ベストグリップ・TOWA(東和コーポレーション)・勝星産業・トンボレックス(TONBOREX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッチパネル用手袋は、スマートフォンやタブレット端末などの液晶画面に触れる時、確実に画面にタッチできるように作られた手袋です。防寒用として利用することもできるため、保温性に優れているタッチパネル用手袋もあります。また、様々なデザインがあり、女性でも男性でも使用することができることが魅力です。素材はニット系のものが多く、寒さで指先の感覚が鈍りスマートフォンが使いにくくなる冬におすすめの手袋にもなっています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
タッチパネル対応
タッチパネル対応(7)
伸縮性・柔軟性
伸縮性・柔軟性(1)
耐摩耗性
耐摩耗性(1)
通気性・透湿性
通気性・透湿性(1)
静電気防止
静電気防止(1)
  • タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ TOWA(東和コーポレーション)

    タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ

    TOWA(東和コーポレーション)(18件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。
    材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.1ブラック/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応編数2本
  • DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866

    ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。 手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。 薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。
    用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適入数(双)1ゲージ数18
  • DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360

    ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴムレッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
  • スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R トンボレックス(TONBOREX)

    スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。
    用途水洗可能 スマホ対応材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.7~0.8ブラック×オレンジ入数(双)1機能タッチパネル対応
  • [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型  HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)

    [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー

    ウィード(Wonder Grip)
    1,598税込1,758
    1箱(3双)
    当日出荷
    【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。
    用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適ブルー入数(双)3機能タッチパネル対応
  • クイックタッチニトリルモデル 勝星産業

    クイックタッチニトリルモデル

    勝星産業(1件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    タッチパネル対応。 耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。 導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ
    用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等材質ナイロン入数(双)1機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15色(すべり止め)ブラック
  • ストレッチゼロ指先強化 ベストグリップ

    ストレッチゼロ指先強化

    ベストグリップ
    369税込406
    1双
    4日以内出荷
    ・18ゲージで極細のナイロン糸を使用しているので極めて薄く、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。・破れやすい指先(小指以外)に、特殊糸を使用し強化しているので、他の部分に比べ耐摩耗性が約3倍あり、破れにくくなっています。(メーカー比)。・ポリウレタンをソフトコーティングしているので、スベリ止め・フィット感に優れ、また、導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途果樹などの収穫、選別作業・農作業・組立作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工等材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他ブラックゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチゼロ ベストグリップ

    ストレッチゼロ

    ベストグリップ
    349税込384
    1双ほか
    4日以内出荷
    ・18ゲージのナイロン糸を使用しているので極めて薄く、素手感覚のフィット感。指先を使う細かな作業に適しています。・ポリウレタンを特殊ソフトコーティングしているので、スベリ止め・フィット感に優れ、やわらかな果樹などの取り扱いに適しています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途果樹などの収穫、選別作業・農作業・組立作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・日曜大工材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他ブラックゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアルフィットタッチ ベストグリップ

    リアルフィットタッチ

    ベストグリップ
    399税込439
    1双
    4日以内出荷
    ・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、薄くて柔らかく、手にピッタリとフィットします。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
    用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・清掃業・サービス業・農作業・園芸・日曜大工材質樹脂部:天然ゴム / 繊維部:ポリエステル・天然ゴムブラック品番LJF3004Dゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー ウィード(Wonder Grip)

    [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー

    ウィード(Wonder Grip)
    429税込472
    1双
    当日出荷
    【特長】。 ・独自のコーティング技術により、ニトリルでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムのような着け心地の良さを追求し、優れたフィット感と快適性を実現。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:18ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。
    用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適グレーサイズS入数(双)1機能タッチパネル対応
タッチパネル用手袋