絞り込み
機能
タッチパネル対応(6)
伸縮性・柔軟性(1)
耐摩耗性(1)
通気性・透湿性(1)
静電気防止(1)
サイズ
- S
- 3L(1)
- L(12)
- LL(10)
- M(14)
- SS(1)
- フリー(2)
色
オレンジ(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
レッド(2)
全長(cm)
- 17~18(1)
- 21(1)
- 21.5(3)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
入数
- 1(5)
- 3(1)
ブランド
- ベストグリップ(3)
- ウィード(Wonder Grip)(3)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 勝星産業(1)
- トンボレックス(TONBOREX)(1)
ベストグリップ・ウィード(Wonder Grip)・TOWA(東和コーポレーション)・勝星産業・トンボレックス(TONBOREX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
タッチパネル用手袋は、スマートフォンやタブレット端末などの液晶画面に触れる時、確実に画面にタッチできるように作られた手袋です。防寒用として利用することもできるため、保温性に優れているタッチパネル用手袋もあります。また、様々なデザインがあり、女性でも男性でも使用することができることが魅力です。素材はニット系のものが多く、寒さで指先の感覚が鈍りスマートフォンが使いにくくなる冬におすすめの手袋にもなっています。
「機能」から絞り込む

タッチパネル対応(6)

伸縮性・柔軟性(1)

耐摩耗性(1)

通気性・透湿性(1)

静電気防止(1)

タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ
TOWA(東和コーポレーション)(18件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.1色ブラック/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応編数2本
DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866
ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。 手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。 薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適入数(双)1ゲージ数18
DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360
ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴム色レッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R
トンボレックス(TONBOREX)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷から7日以内出荷手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。用途水洗可能 スマホ対応材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.7~0.8色ブラック×オレンジ入数(双)1機能タッチパネル対応![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581箱(3双)当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色ブルー入数(双)3機能タッチパネル対応
クイックタッチニトリルモデル
勝星産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷から6日以内出荷タッチパネル対応。 耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。 導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等材質ナイロン入数(双)1機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15色(すべり止め)ブラック
ストレッチゼロ指先強化
ベストグリップ¥369税込¥4061双4日以内出荷・18ゲージで極細のナイロン糸を使用しているので極めて薄く、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。・破れやすい指先(小指以外)に、特殊糸を使用し強化しているので、他の部分に比べ耐摩耗性が約3倍あり、破れにくくなっています。(メーカー比)。・ポリウレタンをソフトコーティングしているので、スベリ止め・フィット感に優れ、また、導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途果樹などの収穫、選別作業・農作業・組立作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工等材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他色ブラックゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチゼロ
ベストグリップ¥349~税込¥384~1双ほか4日以内出荷・18ゲージのナイロン糸を使用しているので極めて薄く、素手感覚のフィット感。指先を使う細かな作業に適しています。・ポリウレタンを特殊ソフトコーティングしているので、スベリ止め・フィット感に優れ、やわらかな果樹などの取り扱いに適しています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途果樹などの収穫、選別作業・農作業・組立作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・日曜大工材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他色ブラックゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
リアルフィットタッチ
ベストグリップ¥399税込¥4391双4日以内出荷・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、薄くて柔らかく、手にピッタリとフィットします。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・清掃業・サービス業・農作業・園芸・日曜大工材質樹脂部:天然ゴム / 繊維部:ポリエステル・天然ゴム色ブラック品番LJF3004Dゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥1,758¥1,598







![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)