絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • CONTEC(コンテック)(196)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • Seeed Studio(157)
  • Adafruit(56)
  • Raspberry Pi(44)
  • MOXA(31)
  • Advantech(アドバンテック)(30)
  • RS PRO(24)
  • Mono Wireless(23)
  • M5Stack(21)
  • 共立電子産業(13)
  • みんなのラボ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • iStorage(11)
  • 三菱電機(10)
  • Cherry(10)
  • Ceratech(10)
  • QNAP(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm) スイッチサイエンス

    Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm)

    スイッチサイエンス
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。 QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
  • I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンス

    I2C用双方向レベルシフタボード

    スイッチサイエンス
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
  • Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
    基板寸法(mm)65mmx56mm
  • Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス

    Contaサーモグラフィー

    スイッチサイエンス
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能温度範囲(℃)検出温度:0~80(各素子)寸法(cm)基板:2×2検知距離(m)人検知が可能な距離:最長7入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)3.3±0.3スレーブアドレス【I2Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)【I2Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記)デバイス赤外線アレイセンサAMG8833
  • Conta照度/近接一体型センサモジュール スイッチサイエンス

    Conta照度/近接一体型センサモジュール

    スイッチサイエンス
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。 このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載基板寸法(mm)20×20入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)2.8~3.6デバイス照度/近接一体型センサRPR-0521RS
  • PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンス

    PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板

    スイッチサイエンス
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
  • Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンス

    Contaデジタルカラーセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
  • PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9622DRを搭載した、I2C接続の16チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。 ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、16個のLEDが滑らかに光ります。 このLEDは、等間隔に4×4のマス目状に配置されています。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9622DRのデータシートを参照してください。 16チャネルの独立したLEDポート LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載 各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 各ポートの独立制御/グループ制御が可能 16個の赤色LEDを搭載 外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧(V)2.3~5.5
  • PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧2.3V~5.5V
  • PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 スイッチサイエンス

    PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板

    スイッチサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    I2Cバスを延長できるバスバッファ NXP社のPCA9600Dを搭載した高ドライブ電流型のI2Cバスバッファです。 フォトカプラと組み合わせることで、絶縁することもできます。 PCA9600Dは、電源電圧に関係なくSX/SY端子のスレッショルド電圧が一定です。そのため、12Vの電圧でICを駆動した場合でも、通常のロジックレベルのままバッファをドライブできます。 TX/TY端子は60mA(min)のドライブ能力があるので、LEDなどを直接駆動でき、フォトカプラを利用した絶縁回路を簡単に構築することができます。 SX/SY端子のスレッショルド電圧は、電源電圧とは独立して一定。 1MHz動作可能(20m伝送路時) 双方向のI2Cバスを送信/受信に分離して伝送可能。
    電源電圧(V)2.5~15出力電流(mA)TX/TY端子:60(min)
  • Contaベースシールド スイッチサイエンス

    Contaベースシールド

    スイッチサイエンス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    Conta規格のContaモジュールを、Arduinoや互換ボードに繋ぐための拡張ボードです。最大6個のContaモジュールを同時に接続できます。Contaモジュールと本シールドは、I2C、SPI、汎用I/Oによる接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースの共存が可能です。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。 Contaモジュールコネクタ ×6(M1~M6のU字のコネクタ1組で1モジュール分) I2Cバスはプルアップ済み(2.2kΩ) 各I2CコネクタのIO4信号はプルアップ済み(4.7 kΩ)
    セット内容シールド基板 ×1、ナイロンスペーサー(M2×8mm) ×12、ナイロンネジ(M2×5mm) ×12
  • PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール スイッチサイエンス

    PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール

    スイッチサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    NXP社製のステッピングモーターコントローラPCA9629APWを搭載したピッチ変換基板です。 I2Cバス経由で書き込んだレジスタの設定値を元に、ステッピングモーター用のパルスを生成します。なお、PCA9629APW は、モータードライバを内蔵していません。したがって、モータに合わせて別途ドライバをご用意ください。 4相のユニポーラステッピングモーターをコントロール可能 25mAのモーター用出力ポートを4つ搭載 1相、2相、および1-2相駆動方式に対応 モーターのステップ数、もしくは連続動作を設定可能 モーター停止時の状態を設定可能 起動時のランプアップ、停止時のランプダウンをプログラム可能 ステップカウンタは32ビット長 ウォッチドッグ機能を搭載 4ポートのGPIOを搭載 ICからの各種割り込み機能を搭載 インターフェースはI2C I2C アドレスは0x40(0100 000x)~0x5E(0101 111x)に設定可能 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧4.5V~5.5V
  • Contaホールセンサモジュール スイッチサイエンス

    Contaホールセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のホールセンサBD7411Gを搭載したセンサモジュールです。一定の磁界を検出すると、デジタル信号が出力されます。動作は双極性です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は双極性寸法(cm)基板:2×2動作電圧(V)4.5~5.5デバイスホールセンサBD7411G
  • Contaアナログ出力温度センサモジュール スイッチサイエンス

    Contaアナログ出力温度センサモジュール

    スイッチサイエンス
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。 動作電圧は2.4V~5.5Vです。 センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。 ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    出力アナログ電圧温度範囲(℃)検出温度:-30~+100基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)2.4~5.5デバイス温度センサBD1020HFV
  • SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板 スイッチサイエンス

    SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板

    スイッチサイエンス
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。 B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。 2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。 SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能 SPRESENSEからのI/O信号は1.8V 100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置 B2Bコネクタは実装済み SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮
    基板:青
  • Conta低電圧ホールセンサモジュール スイッチサイエンス

    Conta低電圧ホールセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のホールセンサBU52061NVXを搭載したセンサモジュールです。センサは、一定の磁界を検出するとデジタル信号を出力します。動作は両極検出なので、S極でもN極でも磁石が近づけば反応します。磁石を取り付けたドアの開閉を検出したいときなどに利用できます。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は両極検出基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)1.65~3.6デバイスホールセンサBU52061NVX
  • Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス

    Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板

    スイッチサイエンス
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
    仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
産業用PC用品