絞り込み
ブランド
- RS PRO(846)
- CONTEC(コンテック)(268)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(160)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- Adafruit(56)
- Raspberry Pi(44)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(21)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BRADY(17)
- BELDEN(17)
- ブランドをもっと見る

ProMicro R4
FLINT¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷RA4M1マイコンを搭載したPro Microの互換機 Arduino UNO R4 Minimaで採用された、ルネサス製のRA4M1マイコンを搭載したPro Microサイズの互換機です。Sparkfun製のPro Microに搭載されているATmega32U4に比べて性能が大幅に向上しています。Arduino IDEの使用方法は、Arduino Uno R4 Minimaと同じです。 5V専用(RAW端子は5V直結なので、5V以外を接続することはできない) USB-Cコネクタがモゲるのを防止をするため、すず錫メッキ線などで囲うことができる スルーホール径はコンスルーに対応できる0.9mm MPUのブートローダーを書き換えるために使用するboot端子を追加電源(V)5演算装置(MPU)R7FA4M1AB3CFM(ルネサスエレクトロニクス)コネクタUSB Type-C
IMBLE3h評価用ブレイクアウトボード
INTERPLAN¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3hの評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3hのブレイクアウトボードです。IMBLE3hは、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御が可能で、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3hのI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約110(6.3mW時)
Raspberry Pi用IM無線HAT
INTERPLAN¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷Raspberry Pi用特定小電力無線モジュール拡張インターフェースボード IM920シリーズやIM920sシリーズ、IM315TRX、IM315RXなどの特定小電力無線モジュールを使用してRaspberry Piで無線通信をするための拡張インターフェース基板です。Raspberry Piを使ってデータ通信の評価や実験を手軽に始めることができます。 UART‐I2C変換用ICを搭載し、Raspberry Piから簡単に制御できます。 電源(3.3V)は、Raspberry Piから供給します。 送受信用のPythonライブラリが用意されています。 取扱説明書に回路図を無償で公開しています。 IM920シリーズとIM920sシリーズは、アダプタなしで搭載できます。付属品[無線モジュール取り付け用]オネジメネジスペーサ(M2×6.5mm):3個、中空スペーサ(M2×1.5mm):2個、M2×5mmネジ:3個、M2×10mmネジ:2個、M2ナット:4個、Raspberry Pi取り付け用]スペーサ(M2.6×16.5mm):4個、M2.6×6mmネジ:8個仕様【I2Cアドレス】ジャンパで、0x30~0x33に切り換え可能【対応I2Cスピード】最大400kbps【Pythonライブラリ】受信データ表示プログラム(Zipファイル):im920hat_sample.zip【Node-Red】対応予定モジュール対応無線/IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM315TRX、IM315RX接続[無線モジュール端子]ジャンパで接続/切断を切り換え可能、RESET:GPIO23(ピン16)、SLEEP:GPIO22(ピン15)、BUSY:GPIO27(ピン13)、XMIT:GPIO18 (ピン12)コネクタ接続/Raspberry Pi用40ピン ×1、無線モジュール用(26ピン) ×1、無線モジュール用(20ピン) ×1基板寸法(mm)56×65動作温度範囲(℃)-10~+60(本体のみ、結露なきこと)動作電圧(V)3.3(Raspberry Piから供給)
IMBLE3評価用ブレイクアウトボード
INTERPLAN¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3の評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3のブレイクアウトボードです。IMBLE3は、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御を行うことができ、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3のI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約40(1mW時)、約110(6.3mW時)
ATOMIC Hブリッジドライバベース(DRV8876)
M5Stack¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRV8876を使用したHブリッジモータドライバ ATOMシリーズのコントローラ専用に設計されたHブリッジモータドライバです。DRV8876モータドライバチップを内蔵し、9~24Vの入力電圧をDC/DC回路を介してデバイス全体に電力を供給します。また、ADCピンG33に接続された分圧回路により、電源入力をリアルタイムで監視できます。 このドライバは、最大1.5Aの出力電流と2Aのピーク電流を供給できるため、DCモータの正確な速度制御と双方向回転が可能です。 このドライバは、NチャネルHブリッジ、チャージポンプ電圧レギュレータ、電流検出とレギュレーション、電流比例出力、保護回路などを内蔵しています。保護回路には、電源の低電圧誤動作防止(UVLO)、チャージポンプの低電圧(CPUV)、出力過電流(OCP)、デバイス過熱(TSD)保護が含まれます。フォルト状態は、FAULTピンによって示されます。 双方向ブラシDCモーター1個をドライブ可能 電磁障害(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック フォールト出力ピン(nFAULT)による自動フォールト回復セット内容Hブリッジモータードライバベース ×1、VH 3.96 - 4P(オス) ×1寸法(mm)48×24×17.5質量(g)15.7型番M5STACK-A092出力電流(A)1.5、ピーク時2入力【ロジック】3.3V保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)、チャージポンプ低電圧(CPUV)、過電流保護(OCP)、オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)、サーマルシャットダウン(TSD)入力電源+9~+24VDCオン抵抗(mΩ)700(High側+Low側)
BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
Atomic Echo Base(音声認識ベース)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷M5Stack Atomシリーズ用の音声認識モジュール M5Stack Atomシリーズ専用に設計されたマイクロフォンとスピーカーを搭載した音声認識ベースです。ES8311モノラルオーディオデコーダ、MEMSマイクロフォン、NS4150Bパワーアンプなどを内蔵しています。ES8311は、分解能24ビット、サンプルレート16~64kHzで、I2S通信に対応した高品質のオーディオプロセッサです。MEMSマイクロフォンは高S/N比で自動音声認識に適しており、内蔵するスピーカーにより効率よくオーディオ出力を行います。全二重通信に対応し、音声の同時送受信が可能で、会話の認識やウェイクアップ、オーディオ再生などのインタラクティブ機能が強化されています。スマートホームや教育分野での用途に最適です。 モノラルオーディオCodec ES8311を採用 MEMSマイクロフォン、D級アンプ、スピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE寸法(mm)24.0×24.0×14.14質量(g)6.3マイクロホンMEMS マイクロフォン:MSM381A3729H9BPC(S/N比:65dB以上)アンプ内蔵の有無NS4150B:クラスDパワーアンプスピーカーキャビティスピーカー(2014タイプ):1W@8Ω動作温度(℃)0~40動作電流(mA)DC3.3V/14.84待機電流DC3.3V/3.36mAオーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2S プロトコル
ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR)
M5Stack¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高解像度ディスプレイドライバユニット FPGAを使用して従来のSPI TFT-LCDデータ出力をエミュレートし、最大720P(1280×720)をサポートするディスプレイドライバ ユニットです。RGBから高解像度マルチメディア信号まで、ディスプレイ出力の幅広い互換性を実現します。従来のPC制御ディスプレイと置き換えることができ、コストを削減することができます。 最大720P(1280×720)の画像出力 ATOMシリーズに対応 FPGA(Gowin GW1NR-9C)を採用 LT8618SX RGB-HDMIチップを内蔵し、24ビット色深度をサポート SPIとI2Cインターフェースを使用可能 開発環境:Arduino、ESP32-IDF仕様【FGPA】Gowin GW1NR-9C寸法(mm)64×24×29質量(g)15.2最大出力【サイズ】720P(1280×720)変換方式【RGB - HDMI】LT8618SXフレームレート【出力】1280×720、60Hz
BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダ付)
EdelWorks¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。ピン配置と形状が互換のAdafruit QT Pyにも問題なく接続することができます。仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×11.6(コネクタ込)
EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし)
EdelWorks¥779税込¥8571個3日以内出荷Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。付属品本体 ×1、Grove ライトアングルコネクタ ×3仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×1.6(コネクタ込)
Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール
内藤電誠町田製作所¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。 評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C
DNA電気泳動電源
マルツエレック¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷電気泳動槽に接続する電源装置 9Vのアルカリ角形電池を5個直列(DC45V)にして使用するDNA電気泳動電源です。オプションで合計7個まで拡張することができます。6個の場合はDC54V、7個の場合はDC63Vになります。 DNAやタンパク質などの高分子の物質は、形状や分子量などによって液体中の移動速度が異なるため分離することができます。DNAは負の電荷を持っているので、陽極はDNAを入れた側と反対側にするようにします。陽極から泡が出ているのを確認できれば、電流が流れています。電池は約3時間程度保持できますが、正確な時間はゲルやチャンバー(資料を入れる器)などの材質で変わってきます。チャンバーが小さいほど泳動速度が速くなります。泳動中は、バッファ(緩衝液)に触れないように注意する必要があります。
AD5220評価基板
マルツエレック¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷デジタルポテンショメータAD5220の評価ボード アナログデバイセズ社のデジタルポテンショメータAD5220を搭載した評価用ボードです。AD5220は、デジタル的に制御する1チャンネル128ポジションの可変抵抗デバイスです。A端子とB端子間の固定抵抗が10kΩ、50kΩ、100kΩの3タイプがあり、いずれも公称温度係数は80ppm/℃、消費電力が最大40μAです。用途は、携帯型計測器や試験装置において、電子的に調整が可能なプッシュボタンなどです。 本ボードには、10kΩのAD5220BRMZ10を使用しています。可変抵抗値は、スライドスイッチで上昇/下降を設定し、ポジション数をSW1のタクトスイッチを押すことで設定します。スライドスイッチによる切り替えには、低電圧SPDT(単極双投)スイッチのADG752を採用しています。T型スイッチで構成され、オンの状態では良好な周波数応答を維持し、オフの状態では優れたアイソレーションを実現します。本ボードにより、AD5220とADG752が連携したデジタルポテンショメータの評価ができます。ボードサイズは40mm×65mm(突起部がある場合は除く)です。
I2Cバス・リアルタイム・クロック・モジュール
マルツエレック¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷MRX-8564は、エプソントヨコム製のRX-8564LCを搭載したリアルタイム・クロック・モジュールです。 周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。 インターフェースはI2Cで、マイコン等と容易に組み合わせることができます。 基板形状は扱いやすい8ピンDIPなので、ユニバーサル基板やブレッド・ボード、各種機器への組み込みも容易です。 周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。 13[W]×11[D]mmの超小型サイズです。同梱の連結ソケットを実装することで、8ピンDIP-ICのように使用できます。 インターフェースはI2Cバス規格準拠で、バス・クロック周波数は400kHz(max)、インターフェース電源電圧は1.8~5.5V対応です。 アラーム機能、タイマ機能、クロック出力(32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz選択可)など多彩な機能を備えています。 計時(バックアップ)電圧は1.0Vから、バックアップ時消費電流は275nA(typ)(@3.0V)で、コイン電池などによる長期のバックアップ動作が可能です。 I2Cバス(SDA/SCL)のプルアップ抵抗や、割り込み/アラーム表示用のLEDをオンボードで搭載しています。これらの接続/切断は、ジャンパ設定で選択できます。
PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板
スイッチサイエンス¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷NXP社のPCA9622DRを搭載した、I2C接続の16チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。 ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、16個のLEDが滑らかに光ります。 このLEDは、等間隔に4×4のマス目状に配置されています。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9622DRのデータシートを参照してください。 16チャネルの独立したLEDポート LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載 各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 各ポートの独立制御/グループ制御が可能 16個の赤色LEDを搭載 外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)動作電圧(V)2.3~5.5
PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板
スイッチサイエンス¥789税込¥8681個4日以内出荷NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)動作電圧2.3V~5.5V
PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷I2Cバスを延長できるバスバッファ NXP社のPCA9600Dを搭載した高ドライブ電流型のI2Cバスバッファです。 フォトカプラと組み合わせることで、絶縁することもできます。 PCA9600Dは、電源電圧に関係なくSX/SY端子のスレッショルド電圧が一定です。そのため、12Vの電圧でICを駆動した場合でも、通常のロジックレベルのままバッファをドライブできます。 TX/TY端子は60mA(min)のドライブ能力があるので、LEDなどを直接駆動でき、フォトカプラを利用した絶縁回路を簡単に構築することができます。 SX/SY端子のスレッショルド電圧は、電源電圧とは独立して一定。 1MHz動作可能(20m伝送路時) 双方向のI2Cバスを送信/受信に分離して伝送可能。電源電圧(V)2.5~15出力電流(mA)TX/TY端子:60(min)
Contaベースシールド
スイッチサイエンス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷Conta規格のContaモジュールを、Arduinoや互換ボードに繋ぐための拡張ボードです。最大6個のContaモジュールを同時に接続できます。Contaモジュールと本シールドは、I2C、SPI、汎用I/Oによる接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースの共存が可能です。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。 Contaモジュールコネクタ ×6(M1~M6のU字のコネクタ1組で1モジュール分) I2Cバスはプルアップ済み(2.2kΩ) 各I2CコネクタのIO4信号はプルアップ済み(4.7 kΩ)セット内容シールド基板 ×1、ナイロンスペーサー(M2×8mm) ×12、ナイロンネジ(M2×5mm) ×12
PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール
スイッチサイエンス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷NXP社製のステッピングモーターコントローラPCA9629APWを搭載したピッチ変換基板です。 I2Cバス経由で書き込んだレジスタの設定値を元に、ステッピングモーター用のパルスを生成します。なお、PCA9629APW は、モータードライバを内蔵していません。したがって、モータに合わせて別途ドライバをご用意ください。 4相のユニポーラステッピングモーターをコントロール可能 25mAのモーター用出力ポートを4つ搭載 1相、2相、および1-2相駆動方式に対応 モーターのステップ数、もしくは連続動作を設定可能 モーター停止時の状態を設定可能 起動時のランプアップ、停止時のランプダウンをプログラム可能 ステップカウンタは32ビット長 ウォッチドッグ機能を搭載 4ポートのGPIOを搭載 ICからの各種割り込み機能を搭載 インターフェースはI2C I2C アドレスは0x40(0100 000x)~0x5E(0101 111x)に設定可能 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)動作電圧4.5V~5.5V
Contaホールセンサモジュール
スイッチサイエンス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ローム社のホールセンサBD7411Gを搭載したセンサモジュールです。一定の磁界を検出すると、デジタル信号が出力されます。動作は双極性です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は双極性寸法(cm)基板:2×2動作電圧(V)4.5~5.5デバイスホールセンサBD7411G
Contaアナログ出力温度センサモジュール
スイッチサイエンス¥909税込¥1,0001個3日以内出荷ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。 動作電圧は2.4V~5.5Vです。 センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。 ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。出力アナログ電圧温度範囲(℃)検出温度:-30~+100基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)2.4~5.5デバイス温度センサBD1020HFV
SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板
スイッチサイエンス¥849税込¥9341個3日以内出荷ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。 B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。 2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。 SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能 SPRESENSEからのI/O信号は1.8V 100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置 B2Bコネクタは実装済み SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮色基板:青
Conta低電圧ホールセンサモジュール
スイッチサイエンス¥909税込¥1,0001個3日以内出荷ローム社のホールセンサBU52061NVXを搭載したセンサモジュールです。センサは、一定の磁界を検出するとデジタル信号を出力します。動作は両極検出なので、S極でもN極でも磁石が近づけば反応します。磁石を取り付けたドアの開閉を検出したいときなどに利用できます。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は両極検出基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)1.65~3.6デバイスホールセンサBU52061NVX
Raspberry Pi 5/2GB
Raspberry Pi¥18,980税込¥20,8781個欠品中シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線
Raspberry Pi¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷赤外線カメラRaspberry Pi Camera PiNoir V2 「Piカメラ Official PiNoir V2」は、 初代Piカメラから、サイズ、インターフェースなどをそのまま引継ぎ、カメラユニットをSONY製に変更することで、500万画素から800万画素へと性能をより高めました。 暗いところでもご利用いただける赤外線カメラです。 動植物観察、天体観測、防犯監視カメラなど幅広いニーズでご利用いただけます。 高解像度: 808万画素 3280×2464 動画対応: 1920×1080 (H.264 1080p@30fps、720p@60fps、640x480p@90fps) 別電源不要: Raspberry Pi シリーズ本体の専用15ピンCSIコネクタに付属フレキケーブル(約150mm)で接続 小型: Piカメラ V1とほぼ同サイズの23.86×25×9mm 対応ケース:Piケース RS for 3/2/B+ 透明 908-4218、Piケース RS for 3/2/B+ 白 908-4212、Piケース RS for 3/2/B+ 黒 908-4215※上記のPiケースでは、天板に取り付け、ケースに内蔵することができます。寸法(mm)23.86×25×9質量(g)3動作環境-20~60℃イメージセンサーSONY IMX219PQ (1/4inch 808万画素 裏面照射CMOS)
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm)
Raspberry Pi¥899税込¥9891個3日以内出荷DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。長さ(mm)500
Pro nRF52840 Mini
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷nRF52840のブレークアウト&開発ボード nRF52840 Miniは、ARM Cortex-M4 CPUを採用し、Bluetoothによる無線通信ができるNordic Semiconductor社製のnRF52840の開発ボードで、ブレークアウトボードとしても使用できます。Arduino Pro Miniとほぼ同じ大きさで、GPIOや電源に必要なI/Oピンのほとんどを利用できます(Qwiicコネクタでカバーされるものを除く)。さらに、nRF52840のネイティブUSBを使用したUSBインターフェースを備え、LiPoバッテリー充電器、Qwiicコネクタ、オン/オフスイッチ、リセットスイッチ、ユーザーLED/ボタンが搭載されています。 ボードには、USBブートローダーが事前にプログラムされており、Arduino、Circuit Python、C(NordicのnRF5 SDKを使用)のいずれかを使用してnRF52840のプログラムを開発し、USBやストレージインターフェースを使用してコンパイル済みのコードをロードすることができます。仕様浮動小数点ユニット(FPU)を備えたARM Cortex-M4 CPU:1MB フラッシュ、256kB RAM(スタックおよびヒープストレージ用)、Bluetooth 5、Bluetooth Low Energy(BLE)、リアルタイムクロック(RTC)その他【PWM】任意のピンでタイマをサポートインターフェースUSB、UART、I2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ8本のピンがアナログ入力をサポート(ADC)
RGB LCDバックライトモジュール
DFRobot¥369税込¥4061個3日以内出荷バックライトを様々な色に調整可能 RGBカラーモデルに対応 4つのピンはRGB各色と電源に対応寸法(cm)7.32×1.85×0.28消費電力(mW)(制限)75順電圧(V)3.0(最小)、3.2(最大)逆方向電圧(V)5動作温度範囲(℃)-40~+80
Arduino Starter Kit(日本語版)
Arduino¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作るセット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
Arduino MKR WAN 1310
Arduino¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
Arduino Plug and Make Kit
Arduino¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Arduinoを使った入門者用の電子工作キット Wi-FiやBluetoothによる無線通信機能を持つマイコンボードArduino UNO R4 WiFiにセンサやLED、ボタンなどを搭載したボードを接続して、簡単にIoTデバイスを製作できる入門者用の電子工作キットです。 7つのプロジェクトに必要なものがすべて含まれています。ジャンプワイヤやブレッドボード、はんだ付けなどは必要ありません。部品を接続するだけで完成します。 プラグ&メイクキットは、Arduinoを始める最も簡単な方法です。 天気予報、デジタル砂時計、エコウォッチ、ゲームコントローラ、ソニックシンセ、スマートライト、タッチレスランプの7つのプロジェクトが用意されています。 Arduino Cloudに必要なリソースとサポートが用意されています。例えば、無料で使いやすいプログラミングツールやIoTデバイスを監視/制御するためのスマートホンのアプリなどがあります。セット内容Aruduino UNO R4 WiFi×1、Modulino Base×1、Knob(プッシュボタン付きエンコーダ)×1、Pixels(8個のRGB LED)×1、Distance(ToF近接センサ)×1、Movement(6軸IMU)×1、Buzzer(ブザー)×1、Thermo(温湿度センサ)×1、Buttons(3個のボタン)×1、USB Type-Cケーブル×1、Qwiicケーブル×7、M3ネジ×24、M3ナット×20、スペーサ×4メモリー256KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/RED、UKCA、FCC、IC、RoHS、REACH、WEEE通信規格Qwiic動作電圧(V)5(ボード)、3.3(Modulino nodes)クロック周波数48MHz
RGB Matrix HAT + RTC
Adafruit¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
IRリモートトランシーバボード
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Trinket バッテリーモジュール
Adafruit¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。厚さ(mm)7寸法(mm)15 × 17 × 2質量(g)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
HTU21D-F 温度/湿度センサー
Adafruit¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
LED Sequins Royal Blue
Adafruit¥999税込¥1,0991個3日以内出荷小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています寸法(mm)4×9×2色ロイヤルブルー抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)