絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)(196)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(157)
- Adafruit(56)
- Raspberry Pi(44)
- MOXA(31)
- Advantech(アドバンテック)(30)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(21)
- スイッチサイエンス(17)
- 共立電子産業(13)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(10)
- QNAP(7)
- ブランドをもっと見る

高電圧用無極性絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-68入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
高速絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点 (16点単位で1コモン)入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)2200
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
高機能高速型GP-IB通信ボード
CONTEC(コンテック)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から41日以内出荷質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
リモートI/O Nシリーズ デジタル入力32タイプ
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)応答時間1ms以下消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
リードリレー接点出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)出力点数4点応答時間7ms以下消費電流(mA)150(Max.)(DC5V)出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
リードリレー接点デジタル出力ボード
CONTEC(コンテック)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
リードリレー接点 デジタル出力ボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(8点1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
デジタルカード用 シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
アナログ入力絶縁機能増設用アクセサリ
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5消費電流(mA)730(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106絶縁耐圧DC500V(入出力間)、DC500V(チャネル間)使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch(絶縁)
アナログ入力ゲインアンプ増設用アクセサリ
CONTEC(コンテック)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷質量(g)350使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力電圧範囲(V)-10~10使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch(差動)
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch
RS-422A/485 4chシリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥56,980税込¥62,6781個29日以内出荷質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
RS-232C通信モジュール
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)チャネル数2ch×RS-232C割り込みレベル1点または2点使用
PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)分解能16-bit消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)出力電流(mA)±5絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品アズワン品番64-8863-53外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32ポート占有出力チャネル数4ch割り込みレベル1点対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
PCI Express用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)300(Max..)(DC3.3V)アズワン品番64-8864-13外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
Low Profile PCI用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
D-SUB37ピン圧着端子ケーブル 差動8ch
CONTEC(コンテック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
DC-DC電源ユニット
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)5.0±5%定格電流(A)3.0(Max.)入力電圧(V)DC10~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V)入力電流(A)2.0(Max.)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
COM-8ch/4chボード用分配ユニット
CONTEC(コンテック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷質量(g)700使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240.0×115.0×17.4使用コネクタ78ピンD- SUBコネクタ(F(雌)タイプ)78M、DB-CNNR(ACTIVE 製)相当品、25 ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)202AE25MSTIGA3(CO×OC 製)相当品使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
CCU-78F/25M用接続ケーブル
CONTEC(コンテック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷質量(g)620ケーブル78芯シールドケーブル使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)×2導体サイズ(AWG[mm2])28
CCU-78F/25M用接続ケーブル
CONTEC(コンテック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷質量(g)400ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)、78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル
CONTEC(コンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
68pin → 50pin変換シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷質量(g)120ケーブル50 芯シールドケーブル(25 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
32ビット高速アップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から58日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
16ビット分解能 アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)620(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit)
CONTEC(コンテック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットにアナログ入力インターフェイスを増設するI/Oモジュールです。
PCIバス用インタフェースモジュール
インタフェース¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CC-Link
東洋技研¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)絶縁方式フォトカプラ絶縁接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
RJ45 (F) から DB9 (F) シリアルアダプター
ラリタン¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
マルチファンクションDAQユニット
CONTEC(コンテック)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
LAN DISK用ライセンス IO NAS Security 5年間
I ・O DATA(アイオーデータ)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷法人向けランディスク(Linux OSモデル)専用のウイルス対策機能です。国内外で信頼性・評価の高いTrellix社製スキャンエンジンを採用しており、大切なデータをウイルスの脅威からリアルタイムで守ることができるソリューションです。ウイルス対策機能を搭載することで、ウイルスの侵入をリアルタイムで監視します。万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、NASがそれを検知してファイルを駆除/隔離し、ウイルスの蔓延を防ぎます。ライセンス期間が満了してもNASを使い続けたい場合はライセンスの更新も可能です。またライセンス期間中にNASをリプレイスした場合は残ライセンスをリプレイスNASに適応することも可能であるため、安心してご利用いただけます。プログラムの「振る舞い」を検証し、ウイルス(マルウェア)に特徴的な挙動が見られるか否かでウイルスの有無を判定・検出する機能です。プログラムの「振る舞い」から判定するため、既存のウイルス定義データベースに登録されていない新種などのウイルスへの対策として有効。
QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル
QNAP¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
QNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) Dモデル
QNAP¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル