8ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
2,811件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2 Seeed Studio

    Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2

    Seeed Studio
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサー GroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもできます。一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など、さまざまなガスを安定して信頼性の高い検出ができます。 ・1つのパッケージに4つの完全に独立したセンサーを搭載 ・一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など様々なガスを検出可能 ・量的検出ではなく質的検出が可能 ・コンパクトサイズ
    その他【MCU】STM32F030、【I2Cアドレス】3.3V~5V、【ガスセンサー】Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702Bインターフェース0x55
  • Grove-ブレッドボード Seeed Studio

    Grove-ブレッドボード

    Seeed Studio
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。 ・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載 ・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載 ・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA ・動作ステータス表示用パワーLED ・Grove標準サイズ(40×60mm)
    セット内容Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ
  • Grove-RGB LED v2.0 Seeed Studio

    Grove-RGB LED v2.0

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
    寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
  • Grove-Loudness Sensor Seeed Studio

    Grove-Loudness Sensor

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    Grove 互換インタフェース 広い電源電圧範囲 内蔵信号フィルタリング機能 ネジ式ポテンショメータによるゲイン調整可能
  • Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41) Seeed Studio

    Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)

    Seeed Studio
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応
    用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V
  • Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 水位センサー for Arduino

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
    仕様3.3V/5V電源に対応その他【MCU】ATTINY1616 ×2個セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1寸法(mm)20×133質量(g)9.8測定精度±5mmインターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用動作温度範囲(℃)-40~+105
  • Grove ビギナーキット for Arduino Seeed Studio

    Grove ビギナーキット for Arduino

    Seeed Studio
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    Arduino互換のオールインワンセンサーキット Arduino Uno互換のATmega328pベースのSeeeduino Lotusと、10個のGrove Arduinoセンサーを搭載したオールインワンキットです。すべてのモジュールは配線済みで、ブレッドボードやジャンパーケーブルも必要ありません。12種類のチュートリアル(PDF74ページ)が用意されているため、すぐにArduinoの学習を始めることができます。初心者やSTEAMの教育に最適です。 12個のGroveコネクタも搭載されているので、300以上のGroveモジュールを利用することができます。
    仕様【ボードに搭載されているもの】Grove-LED ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-0.96インチOLEDディスプレイ ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-回転ポテンショメータ ×1、Grove-ライト ×1、Grove-サウンド ×1、Grove-温度/湿度センサー ×1、Grove-空気圧センサー ×1、Grove-3軸アクセラレータ ×1、Seeeduino Lotus ×1セット内容Groveビギナーキット for Arduino ×1、microUSBケーブル ×1、Groveケーブル ×6
  • Grove LED Bar v2.0 Seeed Studio

    Grove LED Bar v2.0

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    各LEDセグメントをコードで個別制御可能 Groveモジュール プラグアンドプレイ 連結してより大きなディスプレイとして使用可能 柔軟な電源オプション(3~5.5V DC対応)
  • Grove I2C ADC Seeed Studio

    Grove I2C ADC

    Seeed Studio
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムに対応した12ビットのA/Dコンバータモジュール ADC121C021を使用した12ビット精度のA/Dコンバータモジュールです。一定の基準電圧を与えることにより、アナログセンサーで収集した値の精度を向上させることができます。アドレスを変更することができ、最大9個のI2C ADCを同時に使用することができます。このモジュールには、消費電力を大幅に削減できる自動スリープ機能があります。 ・低消費電力 ・高精度 ・自動スリープ機能 ・アドレス変更可能
    セット内容I2C ADC本体、Groveケーブル寸法(mm)60×90×10.6質量(g)10バッテリー非搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE-青 LED(5mm) Seeed Studio

    GROVE-青 LED(5mm)

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。LEDの足をを曲げることで方向を基板に垂直、平行、基板裏面向きの3通りに設定できます。
  • GROVE-赤 LED Seeed Studio

    GROVE-赤 LED

    Seeed Studio
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。ビギナーの実験向けの商品で、小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成です。電流制限抵抗の一部は2kΩの可変抵抗器になっており明るさを調節できます。LEDはソケットで実装されており交換可能です。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-ロータリーエンコーダ Seeed Studio

    GROVE-ロータリーエンコーダ

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのロータリーエンコーダーモジュールです。小型の基板にロータリーエンコーダーとGROVEコネクター、プルアップ抵抗、電源バイパスコンデンサを実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-ボタン(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-ボタン(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    単純なモメンタリー動作のプッシュスイッチ+プルダウン抵抗です。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio

    GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシステムのデジタル温度・湿度センサの上位機種です。 センサーはAM2302を使用しています。5% - 99%RHの湿度を±2%RHの確度と±0.1%RHの分解能で検知できます。また温度センサーも備えており-40~80 ℃の範囲で確度±0.5℃、分解能0.1℃の検知ができます。インターフェースはAM2302独自仕様の1線式シリアル通信です。詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。
  • GROVE-RGBバックライト液晶モジュール Seeed Studio

    GROVE-RGBバックライト液晶モジュール

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズの16文字2桁表示のLCDモジュールです。バックライトの色をコマンドで変えることができます。英語と日本語のキャラクターセットを備えています。I2Cインターフェースで接続はGROVE規格の4線ケーブル1本です。このケーブルは単に電源と2本のI2C信号線を組にしただけなのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に利用できます。
  • GROVE-I2C 三軸加速度センサー Seeed Studio

    GROVE-I2C 三軸加速度センサー

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    センサーICにMMA7660FCを使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
  • GROVE-I2C デジタル光センサー Seeed Studio

    GROVE-I2C デジタル光センサー

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    I2Cインターフェースの光センサー基板です。 センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。
  • GROVE-I2C hub Seeed Studio

    GROVE-I2C hub

    Seeed Studio
    779税込857
    1個
    当日出荷
    GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
  • GROVE - スターターキット V3 Seeed Studio

    GROVE - スターターキット V3

    Seeed Studio
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    各種部品、センサーがモジュール化されたGROVEシステムのArduino用スターターキットです。 基本的なGROVEモジュールのセットです。Arduinoは付属しません。
  • スクリューシールド R3キット Adafruit

    スクリューシールド R3キット

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
    寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
  • HC-SR04用アクリルブラケット Cytron

    HC-SR04用アクリルブラケット

    Cytron
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。
    適合HC-SR04超音波センサーモジュール寸法(mm)約50×36×3クリア内容SR04 アクリルブラケット取付穴(mm)M3直径(3.0)×2素材アクリル(保護カバーを剥がしてください)取付穴間(mm)約14
  • GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボ

    GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1袋
    3日以内出荷
    パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス
    電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
  • Raspberry Pi用RTCモジュール基板 多摩デバイス

    Raspberry Pi用RTCモジュール基板

    多摩デバイス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能
    精度±20ppm(@+25℃)電源電圧(V)0.9~5.5基板寸法(mm)19.5×18.5
  • ATOMIC TFカードリーダー M5Stack

    ATOMIC TFカードリーダー

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TF(microSD)カードの読み取り/書き込み用モジュール M5StackのAtomシリーズ(Atom Matrix、Atom Lite、AtomS3、AtomS3 Lite)と接続して使用するmicroSD(TF)カードの読み/書き用モジュールです。自動排出カードスロットを採用しているので、TFカードの挿入や取り外しが簡単です。最大16GBのTFカードに対応し、設定ファイルやユーザーデータなどの重要なファイルをTFカードに保存することができます。プログラム実行中にも、これらのファイルにアクセスして利用することが可能で、リソースファイルを外部TFカードにオフロードすることで、コントローラに搭載されているフラッシュメモリの使用量を削減することができます。 ATOM Matrix/ATOM Lite/ATOMS3/ATOMS3 LITEに対応 最大16GBのTFカードに対応 FAT/FAT32フォーマット 自動排出ができるTFカード(microSD)スロット
    寸法(mm)48×24×18質量(g)8.8タイプ【サポート】16GB FAT/FAT32 microSDカード
  • ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
  • PWRCANケーブル(50cm 2本セット) M5Stack

    PWRCANケーブル(50cm 2本セット)

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    M5Stack用PWRCANモジュール - 13.2(絶縁型CAN/RS485)などに使用されているXT30(2+2)コネクタに対応したケーブルです。 本製品は50cmの2本セットです。
    ケーブル長(cm)約50
  • ATOMICバッテリーベース M5Stack

    ATOMICバッテリーベース

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    200mAhの電池を搭載したAtomシリーズ用のバッテリーベース 高効率なDC/DCコンバータETA9085E10とリニア充電管理チップLGS4056HDAを搭載し、200mAhの充電式バッテリーを内蔵したAtomシリーズ専用のバッテリベースです。安定した5VをAtomに供給し、充電管理チップによりバッテリーの充電を効率的に管理します。また、バッテリー電圧検出回路を内蔵しているので、LEDインジケータでバッテリーの状態を表示できます。さらに、DIPスイッチを搭載し、昇圧モードと充電モードを切り替えられます。 高効率DC/DCコンバータETA9085E10を搭載し、Atomに安定した5Vを供給 充放電管理チップLGS4056HDAによるバッテリーの充電管理 200mAhの充電式バッテリーを内蔵 バッテリー電圧を測定可能 4段階のバッテリーレベルLEDインジケータを搭載 24×24×24mmとコンパクトなサイズでAtomシリーズにスタック可能
    寸法(mm)24×24×24出力電流(mA)5V/300(最大)電流(mA)充電電流:223mA(ベースに5V給電時)、スタンバイ電流:2.55μA(スイッチOFF時)バッテリー電圧(V)3.7使用CPU充放電管理チップ:LGS4056HDAバッテリー容量(mAh)200インジケータLEDインジケータ:赤色LED×4、充電インジケータ:青色(充電中)、緑色(充電完了)コンバータタイプDC/DCコンバータ:ETA9085E10
  • Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス

    Contaサーモグラフィー

    スイッチサイエンス
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能温度範囲(℃)検出温度:0~80(各素子)寸法(cm)基板:2×2検知距離(m)人検知が可能な距離:最長7入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)3.3±0.3スレーブアドレス【I2Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)【I2Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記)デバイス赤外線アレイセンサAMG8833
  • Conta照度/近接一体型センサモジュール スイッチサイエンス

    Conta照度/近接一体型センサモジュール

    スイッチサイエンス
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。 このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載基板寸法(mm)20×20入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)2.8~3.6デバイス照度/近接一体型センサRPR-0521RS
  • PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンス

    PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板

    スイッチサイエンス
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
  • I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンス

    I2C用双方向レベルシフタボード

    スイッチサイエンス
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
  • Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンス

    Contaデジタルカラーセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
  • Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi) SENA Technologies

    Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi)

    SENA Technologies
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・3dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry Pi

    Raspberry Pi400(日本語キーボード)

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
  • Raspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Zeroにカメラモジュールを接続するためのケーブル Raspberry Pi Zeroシリーズ、Compute Module 3 I/Oボード(CMIO)でPiカメラを使用する際に、必要となる22ピンから15ピンに変換する専用ケーブルです。Piカメラ専用ポートが、Pi Zero、CMIOでは、Pi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。Pi Zero、CMIOでPiカメラを使用する場合には、本ケーブルが必要になります。
  • Arduino MKR WiFi 1010 Arduino

    Arduino MKR WiFi 1010

    Arduino
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
    仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
  • DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール Adafruit

    DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
    仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) Adafruit

    ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
産業用PC用品