絞り込み
色
アイボリー系(1)
グレー系(4)
ブラック系(1)
ホワイト系(7)
レッド系(1)
透明(クリア)(3)
特性
- その他(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱・難燃(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- AICA(アイカ工業)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- コニシ(10)
- サンスター(8)
- シャープ化学(14)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(17)
- スリーボンド(4)
- セメダイン(11)
- タイルメント(12)
- ダウ・東レ(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- 信越化学工業(22)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 積水フーラー(7)
- 積水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

グレー系(4)

ブラック系(1)

ホワイト系(7)

レッド系(1)

透明(クリア)(3)

310ml 水中シーラント接着剤(灰)
エスコ(3件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個当日出荷シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-2色灰使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
310ml 水中シーラント接着剤(白)
エスコ(2件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個当日出荷シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性


シリコ-ンシーラント
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌々日出荷液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本
エスコ¥875税込¥9631本当日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個当日出荷シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12色グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [クリアー]
エスコ(2件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2色クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [グレー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-3色グレー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664026-180827-02.jpg)
330mL シリコン シーラント [クリアー]
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷耐久性、耐候性に優れています。用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにエスコ品番EA930AG-2色クリアー使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [ホワイト]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-1色ホワイト使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
シリコ-ンシーラント (高温用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401本翌々日出荷風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。耐候性、耐薬品性に優れています。熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に仕様カートリッジ色赤使用温度範囲(℃)-40~280 / 一時的:300硬度ショアー(A):30内容量(mL)310破断伸度(%)300硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本4日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。用途接着・シーリングにエスコ品番EA930MA-1色ホワイトタイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [アイボリー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-4色アイボリー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
水中シーラント接着剤
エスコ¥47,900税込¥52,6901箱(12本)翌日出荷LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。色白使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
水中シーラント接着剤
エスコ¥47,900税込¥52,6901箱(12本)翌日出荷LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。色灰使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本5日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本
エスコ¥875税込¥9631本翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥7,930税込¥8,7231箱(10本)翌日出荷硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥7,650税込¥8,4151箱(10本)翌日出荷建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本
エスコ¥875税込¥9631本翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
変成シリコーン ブラック 333mL
エスコ¥1,170税込¥1,2871本翌日出荷内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。色黒使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)可使時間(分)30完全硬化時間6時間押出し性5℃/7秒、20℃/4秒タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃危険物の類別非危険物特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本)
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。エスコ品番EA930M-1B色ホワイト耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物









![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)

![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
![330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664026-180827-02.jpg)
![330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664017-180827-02.jpg)

![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)




![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)












![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)