絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(23)
  • シャープ化学(14)
  • 信越化学工業(13)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(11)
  • セメダイン(9)
  • タイルメント(9)
  • サンスター(8)
  • コニシ(6)
  • スリーボンド(4)
  • 積水化学工業(4)
  • ダウ・東レ(4)
  • 積水フーラー(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • フクビ化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
グレー系
グレー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(5)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
  • 310ml 水中シーラント接着剤(灰) エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤(灰)

    エスコ(3件のレビュー)
    4,080税込4,488
    1個
    当日出荷
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
    エスコ品番EA935AA-2使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
  • 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,080税込4,488
    1個
    当日出荷
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
    エスコ品番EA935AA-1使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [グレー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-3グレー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ

    333ml シリコンシーラント [ホワイト]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-1ホワイト使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 85mlシリコーンシーラント(高温用/赤) エスコ

    85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    欠品中
    用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
  • 333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [アイボリー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-4アイボリー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 150g シリコーン(チューブ入・ホワイト) エスコ

    150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
    用途接着・シーリングにエスコ品番EA930MA-1ホワイトタイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物
  • 100g シリコーン(チューブ入・クリアー/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・クリアー/20本)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    エスコ品番EA930M-2Bクリアー耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    エスコ品番EA930M-1Bホワイト耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り