絞り込み
電圧(V)
  • 90~242(4)
  • 100(2)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 50~60未満(1)
ブランド
  • トライト
  • Panasonic(パナソニック)(6,776)
  • 三菱電機(4,905)
  • 東芝ライテック(638)
  • 岩崎電気(433)
  • ODELIC(オーデリック)(214)
  • ENDO(遠藤照明)(152)
  • コイズミ照明(115)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • Luci(ルーチ)(47)
  • 星和電機(SEIWA)(36)
  • 日動工業(30)
  • ハーフェレ(30)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • シャープ(14)
  • エコ・トラスト・ジャパン(10)
  • DNライティング(9)
  • オーム電機(7)
  • 日立(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明用 延長コード トライト

    LEDシームレス照明用 延長コード

    トライト
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
    トラスコ品番195-4736長さ(mm)500色白質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
  • LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト

    LEDシームレス照明用 延長コードL200

    トライト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    直角部分の連結に便利です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
  • LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライト

    LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ

    トライト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
    トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
    材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト

    トライト LEDシームレス照明色温度6500K

    トライト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト

    トライト LEDシームレス照明光源色:青

    トライト
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo100 トライト

    LEDモジュール Viewmo100

    トライト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
    用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • LED調光仕様シームレス 延長コード トライト

    LED調光仕様シームレス 延長コード

    トライト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内
  • LED調光仕様シームレス パワーコード トライト

    LED調光仕様シームレス パワーコード

    トライト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000色白質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内専用
施設・屋外照明