絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(1)
- ユーボン(1)
- コイズミ照明(1)
電圧(V)
- 24
- 10(1)
- 12(2)
- 90~242(5)
- 100(186)
- 100~110(8)
- 100~200(22)
- 100~240(354)
- 100~242(5,476)
- 100~254(7)
- 100~265(2)
- 100~277(1)
- 200(215)
- 200~242(14)
- 200~254(17)
- 242(125)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
施設・屋外照明 :「LED 20W」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。

防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
ベースライト/レンジフード用照明
DAIKO(大光電機)¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷色シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形