絞り込み
刷毛幅(mm)
- 18(2)
- 27(2)
- 36(2)
- 65(4)
- 70(2)
- 75(1)
- 110(1)
- 290(1)
主な用途
- 塗装用(1)
- 左官用(2)
- 掃除用(2)
毛材
- 化繊(ナイロン)(2)
- 豚毛(1)
- 馬毛(1)
毛色
- 白系(2)
- 赤系(1)
毛丈(mm)
- 50
- 20(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 30(6)
- 30~35(1)
- 40(4)
- 45(39)
- 47(1)
- 48(9)
- 52(1)
- 55(6)
- 56(1)
- 58(1)
- 60(4)
- 65(2)
- 110(1)
- 130(4)
- 135(4)
- 160(1)
- 毛丈(mm)をもっと見る
玉厚(mm)
- 5(1)
- 40(1)
5・40
ブランド
- モノタロウ(4)
- カネミツ(2)
- 宮谷製作所(2)
- 八ツ矢工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
モノタロウ・カネミツ・宮谷製作所・八ツ矢工業・BIGMAN(ビッグマン)
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | 通水洗車ブラシ パキン | 通水洗車ブラシ PP 硬め | 通水洗車ブラシ PP | 通水洗車ブラシ PP ロングタイプ | 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 | 通水洗車ブラシ 馬毛 |
| ブラシの材質 | パキン | PP | PP | PP | 馬毛/PP | 馬毛 |
| 特徴 | 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える | 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる | 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる | 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる | 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある | 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい |
| 硬さ | 硬い← | →やわらかい |
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
18(2)
27(2)
36(2)
65(4)
70(2)
75(1)
110(1)
290(1)

通水洗車ブラシ PP
(115件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
(40件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ パキン
(20件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
通水洗車ブラシ PP 硬め
(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷固めの毛(PP製)になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
ミニ赤柄ブラシ
宮谷製作所¥379税込¥4171本当日出荷取りにくい隅の汚れ落としに最適。用途バケツ、プラ舟などの洗い作業に。刷毛幅(mm)110毛丈(mm)50全長(mm)400種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途左官用毛色白色玉厚(mm)40
水含 左官クリップ付きメラン刷毛
宮谷製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。 左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。刷毛幅(mm)70毛丈(mm)50全長(mm)425種類刷毛材質(毛)特殊ナイロン主な用途左官用毛色オレンジ玉厚(mm)5