絞り込み
型
  • 3型(1)
  • 10型(3)
  • 20型(1)
  • 第5種(1)
薬剤名
  • 強化液(2)
  • 水(浸潤剤等入り)(1)
  • 粉末ABC(8)
薬剤量(kg)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
種別
  • 蓄圧式(10)
放射時間
  • 5~20秒(9)
  • 21~30秒(5)
放射距離(m)
  • 7
  • 4(16)
  • 5(13)
  • 6(38)
  • 8(9)
  • 9(2)
ブランド
  • ヤマトプロテック(5)
  • 初田製作所(4)
  • 日本ドライケミカル(3)
  • マルヤマエクセル(2)
ヤマトプロテック・初田製作所・日本ドライケミカル・マルヤマエクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
3型(1)
10型(3)
20型(1)
第5種(1)
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所

    業務用蓄圧式強化液消火器

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1本
    当日出荷
    不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
    種別蓄圧式種類薬剤/強化液(中性)
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ピュアウォーター消火器 初田製作所

    ピュアウォーター消火器

    初田製作所(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
    種別蓄圧式材質ステンレス種類水能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
    材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
  • LS-3X 強化液消火器(A) 日本ドライケミカル

    LS-3X 強化液消火器(A)

    日本ドライケミカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    浸透・冷却効果の高い水系消火器です。不凍性に優れ、寒冷地での使用に適しています。化審法の第一種特定化学物質を含みません(PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物を含みません)。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約510タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-20~+40能力能力単位:A-1、B-1、C外径(Φmm)135ガスの種類N2 蓄圧式薬剤タンク容量(L)3ホース寸法(mm)345放射時間約24秒放射距離(20℃)3~7m総質量(kg)約6.8
  • PAN-20WXe (Ⅰ) 蓄圧(A) 日本ドライケミカル

    PAN-20WXe (Ⅰ) 蓄圧(A)

    日本ドライケミカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    日常点検が容易な蓄圧式。暗い場所や煙の中でも見つけやすいグリーンレバー。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収の収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約585タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)156ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)450放射時間約17秒放射距離(20℃)4~7m薬剤量(kg)粉末ABC6.0総質量(kg)約9.4
  • ケスンダー(Ⅱ) 消火訓練用器具 日本ドライケミカル

    ケスンダー(Ⅱ) 消火訓練用器具

    日本ドライケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。繰り返し使える消火訓練器具です。繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤は使わず、水を放射するので後片付けが簡単です。日頃の消火訓練がイザというときに役に立ちます。
    用途消火訓練用、消火器訓練、訓練用幅(mm)240高さ(mm)約510圧力N2ガスまたは空気充填量(L)(水) 3.0放射時間約28秒放射距離(24℃)5~7m総質量(kg)約2.8
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 361258 マルヤマエクセル

    蓄圧式粉末ABC消火器 361258

    マルヤマエクセル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
    リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
    トラスコ品番362-9957種別蓄圧式型式消第24~15号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約18秒放射距離3~7m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
  • 自動車用蓄圧式ABC消火器  361311 マルヤマエクセル

    自動車用蓄圧式ABC消火器 361311

    マルヤマエクセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。
    トラスコ品番362-9971種別蓄圧式型式消自第25~8号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約22秒放射距離3~7m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 127 001
  • 粉末(KU)消火器モネックス ヤマトプロテック

    粉末(KU)消火器モネックス

    ヤマトプロテック
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。
    仕様能力単位/B-16、C種別蓄圧式型式消第23~330号質量(kg)8.7種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)250全高(mm)590放射時間約18秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)5

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器