絞り込み
型
- 7型(2)
薬剤名
- 二酸化炭素(7)
薬剤量(kg)
- 3.2
- 1(7)
- 1.2(9)
- 1.5(4)
- 1.8(3)
- 2(11)
- 2.3(4)
- 2.4(1)
- 3(16)
- 3.5(10)
- 4.6(6)
- 6(14)
- 6.8(4)
- 15(3)
- 20(6)
- 23(1)
- 30(2)
- 33(3)
- 40(2)
- 60(2)
- 薬剤量(kg)をもっと見る
種別
- その他(1)
- 蓄圧式(2)
放射時間
- 5~20秒(5)
放射距離(m)
- 4(5)
4
ブランド
- ヤマトプロテック(3)
- 初田製作所(1)
- マルヤマエクセル(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日本ドライケミカル(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・マルヤマエクセル・イチネンTASCO・日本ドライケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「型」から絞り込む
7型(2)

二酸化炭素消火器
初田製作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
二酸化炭素消火器 蓄圧式
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から6日以内出荷二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。種別蓄圧式タイプ蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素使用温度範囲(℃)-30~+40
二酸化炭素消火器(廃棄シール付)
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から5日以内出荷二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
二酸化炭素消火器 342483
マルヤマエクセル¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9949型式消第26~10号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-2,C放射時間約18秒放射距離2~4m薬剤量(kg)3.2
産業機器用自動消火装置(エイブル)
ヤマトプロテック¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷から61日以内出荷近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
産業機器用自動消火装置(エイブル)
ヤマトプロテック¥269,800税込¥296,7801台61日以内出荷から91日以内出荷近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。付属品ノズル2個、センサー1個仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素対象工作機械・一般産業機器等認定番号なしRoHS指令(10物質対応)対応