14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラゴン クレーン側取付部品 HARAX(ハラックス)

    ドラゴン クレーン側取付部品

    HARAX(ハラックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハラックス社の高所作業用ゴンドラ・ドラゴンのためのクレーン側取付金具
    質量(kg)3.4縦×横×高さH(mm)100×180×110
  • 【オーダー】高所作業用ゴンドラ 植平工業

    【オーダー】高所作業用ゴンドラ

    植平工業
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    購入時に2点確認させていただきます。1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)。※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります。【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)。【Bタイプ】110°金具(古河製など)。《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)
    材質サービス分類オーダー・加工
  • パワーホイスト FAR EAST

    パワーホイスト

    FAR EAST
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    品質に自身あり! 軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ! サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。 Wつめで安心ブレーキ! ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!
    用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質揚程(m)1.5チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本
  • ドラゴン HARAX(ハラックス)

    ドラゴン

    HARAX(ハラックス)
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
    最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
  • パワーホイスト FAR EAST

    パワーホイスト

    FAR EAST
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
    用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本
  • パワーホイスト FAR EAST

    パワーホイスト

    FAR EAST
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。
    用途荷物の固定、縛り材質チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260
  • STJレバーホイスト エバープラウド

    STJレバーホイスト

    エバープラウド
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
    標準揚程(m)1.5
  • ドラゴン GD-5045 長谷川工業

    ドラゴン GD-5045

    長谷川工業
    取扱い終了
    クレーンのブーム先端に取付けるだけでゴンドラに早変わり! フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 一人でも簡単に取付けができます。
    有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875
  • チェーンレバーホイスト OMT

    チェーンレバーホイスト

    OMT(1件のレビュー)
    取扱い終了
    早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
    質量(kg)11揚程(m)1.5使用荷重(t)約3.0定格荷重(t)2手動力(N)280フック間最小距離(mm)380掛数チェーン:1本
  • ミニクレーン 丸善工業

    ミニクレーン

    丸善工業
    取扱い終了
    二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)しました。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
    定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)仕様組立式トラスコ品番465-1693材質スチール全長(mm)1000~1500質量(kg)82.5電源(V)12全幅(mm)-全高(mm)1945~2435適合車種軽トラック巻上速度(m/min)4
  • ミニクレーン 丸善工業

    ミニクレーン

    丸善工業
    取扱い終了
    軽トラックが簡単にクレーン車に!。現場で重量物の積み降ろしも一人でらくらく作業!。トラックに簡単取り付け、最大300kgまで吊上げ可能!。バイクショップ、農家、レジャーなど様々なところで活躍!。バッテリーより電源を使用するパワフル電動ウインチ!。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。クレーン取り付け、取り外しがフックボルト式で簡単です。荷台と車体をつなぐ補強板が付属しています。
    用途故障車、事故車のオートパイ回収。農機、農作物の積み降ろし作業。レジャー用品積み降ろし作業。重量機械の搬入、搬出仕様作業半径:1m質量(kg)82.5定格荷重(t)0.30角度(°)旋回:180巻上げ速度(m/min)4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1085×1260×1300最大揚程(m)(トラック荷台より)2全長×全幅W(mm)1160×1883~2383電動機直流12Vバッテリーケーブル(電源ワイヤ)Φ5mm×7.6m
  • ミニトラッククレーン(電動巻上式) 車輌機器

    ミニトラッククレーン(電動巻上式)

    車輌機器
    取扱い終了
    アーム上昇下降は油圧シリンダにて、フックはウインチで巻き上げます。アーム長は4段階調整、ポストは360°回転可能です。
    仕様電動巻き上げ質量(kg)54電源(V)12定格荷重(t)0.15~0.30寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1040×1190×250
  • ミニトラッククレーン(手動巻上式) 車輌機器

    ミニトラッククレーン(手動巻上式)

    車輌機器(1件のレビュー)
    取扱い終了
    アーム上昇下降は油圧シリンダにて、フックはウインチで巻き上げます。アーム長は4段階調整、ポストは360°回転可能です。
    仕様手動巻き上げ質量(kg)46定格荷重(t)0.15~0.30寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1040×1190×180
  • ゴンドラ/高所作業 長谷川工業

    ゴンドラ/高所作業

    長谷川工業
    取扱い終了
    クレーンのブーム先端に取り付けるだけでゴンドラに早変わり。 フリーロック型ガススプリング方式採用。アブドーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 一人でも簡単に取り付けができます。
    有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875最大使用質量(kg)100
荷台クレーン