絞り込み
ブランド
- 丸山製作所
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,057)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,496)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,588)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(619)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(504)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- タカギ(454)
- ブランドをもっと見る

NB肩掛式刈払機/両手ハンドル
丸山製作所¥35,980~税込¥39,578~1台欠品中スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。幅(mm)535高さ(mm)380ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式EE201運転時間(分)満タン:約80
肩掛式刈払機MLB260XU
丸山製作所¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。仕様3軸合成値:2.7質量(kg)4.8形式両手ハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385排気量(mL)26燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263ハンドル形状両手ハンドル排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
動散
丸山製作所¥82,980~税込¥91,278~1台翌々日出荷から7日以内出荷軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁種類エンジン式
背負動噴
丸山製作所¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
NB肩掛式刈払機/ループハンドル
丸山製作所¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。ハンドル形状ループハンドル
セット動噴
丸山製作所¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
バッテリー動噴
丸山製作所¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
モーターセット動噴
丸山製作所¥259,800税込¥285,7801台欠品中使用場所を問わない100Ⅴ仕様。丸山独自の強制平弁機構。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁質量(kg)30.1モーター出力(kW)0.75/100V最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}給水量(L/分)50Hz:7.7 60Hz:9.4電源コード2.0mm2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)570×450×365アンペア50Hz:10.5 60Hz:12.0(A)
アドバンスフロー動噴(単体)
丸山製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷表面処理MFC処理により高い耐久性を実現 。丸山独自の強制平弁機構 。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁寸法(mm)Vプーリー:178(A-2)質量(kg)14ホース長さ(m)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0{40}(1.5{15})給水量(L/分)32~37(50)所要動力(kW)2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)回転速度800~900(1200)(rpm)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)449×271×359
自走セット動噴MLSL3319
丸山製作所¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。その他【動力噴霧器】MS319長さ(mm)1120幅(mm)700質量(kg)98高さ(mm)950種類エンジン式定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa[kgf/cm2])5エンジンタイプGB131LN始動方式リコイルスタータ吸水量(L/min)21.6ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)8.5×100000
肩掛式刈払機
丸山製作所¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。4流掃シリンダを採用。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の工場、馬力UPを実現しました。用途草刈り作業に付属品【刈刃】チップソー230mm長さ(mm)1835幅(mm)535質量(kg)4.5高さ(mm)385形式両手ハンドル燃料タンク容量(L)0.55エンジンタイプGE233(2サイクル)振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)23
単体動噴
丸山製作所¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7
肩掛式刈払機
丸山製作所¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
ナイロンカッター
丸山製作所¥2,998税込¥3,2981個(1個)当日出荷用途刈払機で草刈りを行う際に材質本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン寸法(mm)約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本色ブラック質量(g)約272タイプ付属ナイロンコード:鋸型コード差込み:ラチェット式太さ(mm)使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0
エンジンセット動噴
丸山製作所¥179,800税込¥197,7801台欠品中ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360種類エンジン式圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
動散
丸山製作所¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
バッテリー動噴
丸山製作所¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
背負動噴
丸山製作所¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
バッテリー動噴
丸山製作所¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
ポータブル動噴
丸山製作所¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
単体動噴
丸山製作所¥459,800~税込¥505,780~1台当日出荷高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。ホース長さ(m)3.6
バッテリー動噴
丸山製作所¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から9日以内出荷スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
ポータブル動噴
丸山製作所¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
肩掛式刈払機
丸山製作所¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21
肩掛式刈払機
丸山製作所¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー付属品チップソー230mm燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230エンジン型式丸山DE213排気量(cm3)21
肩掛式刈払機
丸山製作所¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255エンジン型式丸山DE263排気量(cm3)26
グリーンビーム10型 (G1/4)
丸山製作所¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):2.0(標準)・1.4(付属)質量(g)470吐出量Φ2.0(標準):3.3 ~ 6.5/1.5・Φ1.4(付属):1.2 ~ 2.1/0.5(L/MPa)全長(cm)78到達距離(m)約4~11(広角~直射)・約2~10(広角~直射)
自走セット動噴
丸山製作所¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)。レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1100仕様(mm×m)噴霧ホース/Φ10×130燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
セット動噴
丸山製作所¥239,000税込¥262,9001台5日以内出荷サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
セット動噴
丸山製作所¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
セット動噴
丸山製作所¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)質量(kg)35種類エンジン定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)548×525×410
アルミキャリー動噴
丸山製作所¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは軽量な丸山ライトホースです質量(kg)73.3定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1402×592×761
単体動噴
丸山製作所¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています質量(kg)6.9寸法排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(1.0) {35(10)}動力所要:0.7~1.3(0.7(PS))給水量(L/分)10~13(17.5)所要動力(kW)0.5~1.0(0.5)回転速度800~1000(1400(rpm))寸法(長さ×幅×高さ)(mm)378×215×288