絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(193)
- エスコ(584)
- セフティー3(517)
- 千吉(484)
- タカギ(349)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- カクダイ(182)
- 浅香工業(181)
- 工進(178)
- アイリスオーヤマ(154)
- 永田製作所(135)
- TAKAGI(高儀)(133)
- 日本マタイ(131)
- サンホープ(124)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(114)
- アルス(106)
- 千吉 金(104)
- EARTH MAN(96)
- TRUSCO(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
特価

ウルトラメタルローラー4
マキタ(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
DCホワイトチップソー
マキタ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)外径(Φmm)230刃数(p)32
ウルトラオート4
マキタ(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ナイロンコードカッター。自動繰出式。付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ
マキタ(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
草刈機
マキタ(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ
マキタ(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中だれでも手軽に快適草刈り付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4質量(kg)2.5(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270刈込み幅(mm)200連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式金属製8枚刃ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
チェーン刃80TXL-26
マキタ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
充電式草刈機
マキタ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
300mm 充電式ポールバリカン
マキタ(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
らく巻きフラットナイロンカッタ
マキタ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式グリーン購入法適合
楽巻きナイロンコードカッタ
マキタ(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8