絞り込み
耐切創性
- レベル2(5)
- レベル4(1)
- レベルB(4)
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(3)
耐切創・耐突刺(7)
耐摩耗性(2)
耐熱(5)
軽量(2)
ゲージ数
7(1)
10(2)
13(1)
15(3)
サイズ
- M(2)
- S(6)
色
イエロー(6)
グレー(1)
材質
- ケブラー・アラミド(7)
- ポリエチレン(1)
ケブラー・アラミド・ポリエチレン
入数
- 1(7)
- 10(2)
1・10
全長(cm)
- 20.5
- 16.5~17(6)
- 17~18(6)
- 18~19(6)
- 19~20(6)
- 20(5)
- 20~21(6)
- 21(18)
- 21~22(6)
- 21.5(7)
- 22(37)
- 22.5(15)
- 23(62)
- 23.5(12)
- 24(53)
- 24.5(9)
- 25(24)
- 26(12)
- 27(13)
- 28(12)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- アトム(3)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- 赤尾(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- 和興商事(1)
アトム・TOWA(東和コーポレーション)・赤尾・FUKUTOKU(福徳産業)・和興商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ケブラーED 15ゲージ
アトム¥889税込¥9781双当日出荷ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)¥739税込¥8131双当日出荷耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥939~税込¥1,033~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ
アトム¥1,298税込¥1,4281双当日出荷適度なグリップのあるフィットタイプです。用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
耐切創手袋 タフテック
和興商事¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷超高分子ポリエチレンを芯にしてポリエステルをカバーリング ダイニーマを使用した編み手袋で、耐切創性に優れた手袋です。機能耐切創耐冷温度(℃)130
ケブラーK-10G うす手スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1双ほか当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398税込¥1,5381双当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋







![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)



















![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)