絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル3(2)
- レベル4(1)
- レベル5(1)
- レベルB(2)
- レベルC(1)
- レベルD(2)
- レベルE(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(2)
耐熱(1)
ゲージ数
7(3)
10(1)
15(1)
サイズ
- L(2)
- LL(3)
- M(3)
- S(4)
- フリー(2)
色
イエロー(10)
オレンジ(2)
ブラック(1)
ブルー(3)
材質
- ケブラー・アラミド(10)
ケブラー・アラミド
入数
- 10(2)
10
全長(cm)
- 21(1)
- 21.6(2)
- 22.8(1)
- 23(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 26.6(1)
- 27.4(1)
- 27.5(1)
- 28.4(1)
- 28.5(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 38(1)
21・21.6・22.8・23・24.5・25・26・26.6・27.4・27.5・28.4・28.5・30・31・38
ブランド
- トワロン
- モノタロウ(3)
- エスコ(48)
- アトム(29)
- 赤尾(20)
- TOWA(東和コーポレーション)(12)
- おたふく手袋(11)
- TRUSCO(9)
- アンセル(8)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(8)
- ミドリ安全(7)
- トンボレックス(TONBOREX)(7)
- アズワン(6)
- 吉野(6)
- ハネウェル(4)
- ホーケン(4)
- マックス[手袋](4)
- GranberG(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
トワロン¥6,498税込¥7,1481袋(10双)当日出荷アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。用途自動車関連。金属部品加工。トラスコ品番857-2255材質アラミド繊維、スパンデックス厚さ(mm)約1.0色イエローサイズフリー入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)17.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーYKA-13L ニットロング”
トワロン¥64,980税込¥71,4781箱(5双)4日以内出荷ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]製フェルトを手のひら側に使用しているため、断熱性に優れています。38cmのロングタイプです。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-9405材質ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト、牛床革厚さ(mm)10色イエロータイプ両手全長(cm)38中指長(cm)8手のひらまわり(cm)27耐切創性5/ERoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーK-300 あつ手スベリ止付”(10双入)
トワロン¥129,800税込¥142,7801箱(12袋×10双)4日以内出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひらにビニールドット加工を施しているため、グリップ力に優れています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番857-5203材質繊維部:ケブラー(R)繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.2色イエローサイズS全長(cm)21.6中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20ゲージ数7
耐切創手袋”ケブラーK-165”(10双入)
トワロン¥89,980税込¥98,9781箱(12袋×10双)4日以内出荷ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。材質ケブラー(R)繊維、綿厚さ(mm)1.2色イエローゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト”
トワロン¥13,980税込¥15,3781双59日以内出荷ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製フェルトを使用しており、断熱効果があります。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5267材質ケブラー(R)製フェルト厚さ(mm)10色イエローサイズフリー全長(cm)31中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25.6耐切創性4/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋”
トワロン1双欠品中ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側をセラミックレザーで補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:セラミック加工牛革厚さ(mm)5耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”
トワロン1双欠品中ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入
トワロン¥7,998税込¥8,7981袋(10双)翌々日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2色イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)
トワロン¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65色イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
トワロン¥1,398税込¥1,5381双当日出荷長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.05色イエロー/ダークブルー機能耐切創、耐熱性ゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:3X43DEN407規格2020規格:X2XXXX
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋