絞り込み
耐切創性
  • その他(2)
  • レベル1(1)
  • レベル2(15)
  • レベル3(19)
  • レベル4(10)
  • レベル5(40)
  • レベルA(12)
  • レベルB(28)
  • レベルC(44)
  • レベルD(27)
  • レベルE(11)
  • レベルF(11)
機能
  • 機能タッチパネル対応(14)
  • 機能伸縮性・柔軟性(23)
  • 機能低発塵性(28)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(22)
  • 機能耐切創・耐突刺(135)
  • 機能耐摩耗性(54)
  • 機能耐油(10)
  • 機能耐熱(9)
  • 機能耐薬品(5)
  • 機能軽量(13)
  • 機能通気性・透湿性(22)
  • 機能防水・撥水(16)
  • 機能静電気防止(11)
ゲージ数
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数10(14)
  • ゲージ数13(91)
  • ゲージ数15(11)
  • ゲージ数18(29)
  • ゲージ数21(7)
サイズ
  • S
  • 3L(2)
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(233)
  • LL(171)
  • M(246)
  • SS(30)
  • その他(2)
  • フリー(16)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(50)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(43)
  • 色ブルー(31)
  • 色ホワイト(43)
  • 色レッド(4)
入数
  • 1(132)
  • 10(7)
  • 12(6)
1・10・12
材質
  • その他(24)
  • ケブラー・アラミド(6)
  • シリコーン(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(9)
  • ニトリルゴム(7)
  • ポリウレタン(6)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(121)
  • 人工皮革(2)
  • 合成繊維(29)
  • 牛革(1)
  • 豚革(1)
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・牛革・豚革
全長(cm)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 19.5(2)
  • 20(6)
  • 20.5(2)
  • 20.9(2)
  • 21(10)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5(10)
  • 21.5~26.7(2)
  • 22(30)
  • 22~27(6)
  • 22.5(16)
  • 22.7(3)
  • 23(26)
  • 23.5(3)
  • 24(11)
  • 24.5(3)
  • 25(3)
  • 26(2)
17・18・19.5・20・20.5・20.9・21・21.2~26.1・21.5・21.5~26.7・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・26・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • アンセル(22)
  • UVEX(ウベックス)(20)
  • アトム(13)
  • TOWA(東和コーポレーション)(9)
  • ミドリ安全(9)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(8)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 重松製作所(6)
  • リーブル(6)
  • ハネウェル(6)
  • HANVO(ハンボ)(6)
  • おたふく手袋(5)
  • シモン(5)
  • 宇都宮製作[手袋](5)
  • ユニワールド(5)
  • 富士手袋工業(天牛)(4)
  • Star Field(星野商店)(4)
  • ウィード(Wonder Grip)(4)
アンセル・UVEX(ウベックス)・アトム・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・TRUSCO・重松製作所・リーブル・ハネウェル・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・シモン・宇都宮製作[手袋]・ユニワールド・富士手袋工業(天牛)・Star Field(星野商店)・ウィード(Wonder Grip)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード210MQ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
    用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
  • WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド

    WORKS HOMME 安全手袋ニトリル

    ユニワールド(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
    用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
  • メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング

    富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)
    699税込769
    1双ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386

    SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
    用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG132

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
  • メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

    富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • 耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF130

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
  • 耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG150

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
    用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • ネオカット PU ハネウェル

    ネオカット PU

    ハネウェル(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
    用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS 544

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト インナー

    TOWA(東和コーポレーション)
    769税込846
    1双ほか
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
  • 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工

    耐切創手袋(ニトリルゴム付き)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
    材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル

    ユニワールド
    869税込956
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴムネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
  • メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル

    富士手袋工業(天牛)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスグレー規格EN388 2016:4X4XE入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色(手首部)グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性X耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム

    耐切創手袋 スペクトラ手袋

    アトム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
    用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム

    ユニワールド
    819税込901
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴムブルー杢規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
  • 耐切創手袋 CR-182 シモン

    耐切創手袋 CR-182

    シモン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    91税込100
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • 耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
    用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋ブレステックPRO HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋ブレステックPRO

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナー

    TOWA(東和コーポレーション)
    869税込956
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。下履きに適した薄手タイプです。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー PUコート

    リーブル(1件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • ナックルアーマー C4 富士手袋工業(天牛)

    ナックルアーマー C4

    富士手袋工業(天牛)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
  • スペクトラ手袋 アトム

    スペクトラ手袋

    アトム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
    用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

    アンセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
    用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 CR-180 シモン

    耐切創手袋 CR-180

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
  • DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 ウィード(Wonder Grip)

    DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100

    ウィード(Wonder Grip)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

    アンセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
    用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • 耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム

    耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード

    アトム(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
    材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • 耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ネグロス電工

    耐切創手袋

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
    グレー入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18ゲージ耐摩耗性3耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性X耐引裂き性4
  • 耐切創カットバリア バサルト PUコート リーブル

    耐切創カットバリア バサルト PUコート

    リーブル
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
  • ZIZAI_ZI-2187 ウィード(Wonder Grip)

    ZIZAI_ZI-2187

    ウィード(Wonder Grip)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
    用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
  • ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋 Star Field(星野商店)

    ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋

    Star Field(星野商店)
    479税込527
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    耐切創に優れた安価手袋
    用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF102

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋