絞り込み
耐切創性
  • レベルD(3)
  • レベルF(4)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(8)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数13(5)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(2)
  • ゲージ数21(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(5)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(3)
サイズ
  • L(9)
  • LL(5)
  • M(9)
  • S(7)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
入数
  • 1(8)
1
全長(cm)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 22.5(2)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 24.5(1)
  • 25(4)
  • 25.5(4)
  • 26(6)
  • 26.5(1)
  • 27.5(3)
20.5・21・22.5・23・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27.5
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(5)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • 帝健(2)
SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・帝健
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターワイヤーフィットプラス

    SHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターワイヤーフィット 521

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
    用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 S-TEX KV3

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
    用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.05イエロー/ブラック規格EN388 2016、EN407 2020入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステルゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 EGG-90 帝健

    耐切創手袋 EGG-90

    帝健(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
    厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
  • 耐切創手袋 PowerGrab Katana TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 PowerGrab Katana

    TOWA(東和コーポレーション)
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
    用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)2.1イエロー規格【EN388 2016規格】2×43Fゲージ数10耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健

    テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入)

    帝健(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
    厚さ(mm)約1mm

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋