絞り込み
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
1・10
全長(cm)
19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.2・23.5・23.7・23.8・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27.5・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・ニロフレックス(niroflex)・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・マキタ・EUROFLEX・ミドリ安全・アトム・帝健・宇都宮製作[手袋]・TGK(東京硝子器械)・アンセル・EBM(江部松商事)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・富士手袋工業(天牛)・メトロポリス・ミエローブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創グローブS マキタ

    耐切創グローブS

    マキタ
    6,198税込6,818
    1双
    4日以内出荷
    耐切創グローブSサイズ。左手甲部に防護機能付。EN ISO 11393-4クラス0(チェーンスピード16m/s)。EN381-7クラス0(チェーンスピード16m/s)
    サイズS
  • 耐切創グローブM マキタ

    耐切創グローブM

    マキタ
    6,198税込6,818
    1双
    4日以内出荷
    耐切創グローブSサイズ。左手甲部に防護機能付。EN ISO 11393-4クラス0(チェーンスピード16m/s)。EN381-7クラス0(チェーンスピード16m/s)
    サイズM
  • (ロング)5本指ステンレス手袋 エスコ

    (ロング)5本指ステンレス手袋

    エスコ
    28,000税込30,800
    1枚
    翌日出荷
    左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.1
  • 手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ エスコ

    手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1枚
    3日以内出荷
    材質チェーン部/ステンレス、手首部/ナイロン厚さ(mm)1.1
  • 突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド EUROFLEX

    突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド

    EUROFLEX
    749税込824
    1本
    当日出荷
    バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。
    用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。材質ポリエステル
  • 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1枚ほか
    翌日出荷
    機能耐切創
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ

    EUROFLEX
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 ロングバージョンは腕まで保護できます。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手)

    EUROFLEX
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手) EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)

    EUROFLEX
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ

    ミドリ安全
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷
    袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
    用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
  • 左右兼用くさり 手袋(1枚) EBM(江部松商事)

    左右兼用くさり 手袋(1枚)

    EBM(江部松商事)
    54,980税込60,478
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスのリングをつづり合わせたものでドイツの労働者災害保険会社から公認された防具です。刃物など鋭利な道具を使用する職場に世界各国で利用されております。刃物の切傷や突傷の防止にご利用ください。
    EBM品番5494500
  • ニロフレックス メッシュ手袋ロングカフ付 ニロフレックス(niroflex)

    ニロフレックス メッシュ手袋ロングカフ付

    ニロフレックス(niroflex)
    49,980税込54,978
    1枚
    翌々日出荷
    刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%タイプで最も衛生的。機械洗濯、熱湯消毒、次亜塩素酸殺菌ができます。手首からひじまで保護できる一体型
  • ニロフレックス メッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)

    ニロフレックス メッシュ手袋

    ニロフレックス(niroflex)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ナイロン繊維ベルト付
  • ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 宇都宮製作[手袋]

    ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515

    宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。手袋部分はオールステンレスで衛生的です。
    左右区別左右兼用
  • 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル

    耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)

    アンセル
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
    用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
  • ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。
  • ステンレスメッシュ手袋5本指 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスメッシュ手袋5本指

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1枚
    8日以内出荷
    ナイロン繊維ベルト付き。 リバーシブルタイプ。 刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋です。 ベルトで締めることが出来るのでずり落ちる心配がありません。 ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。 niroflex社製左右兼用
    タイプ左右兼用

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋