絞り込み
粒度・番手
- 180
- 20(2)
- 24(8)
- 30(10)
- 36(9)
- 40(3)
- 46(9)
- 50(4)
- 60(14)
- 80(17)
- 100(17)
- 120(14)
- 150(16)
- 220(9)
- 240(2)
- 300(5)
- 320(2)
- 400(3)
- 600(3)
- その他(2)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 不二製作所(4)
- 伊藤機工(4)
- ホーザン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
「粒度・番手」から絞り込む
30(10)
36(9)
46(9)
60(14)
80(17)
100(17)
120(14)
150(16)
180
220(9)
粒度・番手をもっと見る

ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(4kg)ほか当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(4kg)当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)
不二製作所¥16,980税込¥18,6781袋(20kg)翌々日出荷一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
ガラスビーズ
伊藤機工¥3,798~税込¥4,178~1袋(4kg)ほか3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
シリコンカーバイド
伊藤機工¥4,998~税込¥5,498~1袋(4kg)ほか3日以内出荷けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
アルミナ
伊藤機工¥3,998~税込¥4,398~1袋(4kg)ほか3日以内出荷電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤