仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平