絞り込み
モニターサイズ
  • 75(1)
解像度
  • 3840×2160(1)
入力端子
  • HDMI(1)
表面処理
  • ハーフグレア(1)
コントラスト比
  • 4800:1
  • 500:1(20)
  • 600:1(6)
  • 700:1(15)
  • 800:1(53)
  • 1000:1(436)
  • 1100:1(9)
  • 1200:1(109)
  • 1300:1(68)
  • 1400:1(6)
  • 1500:1(102)
  • 1800:1(66)
  • 2000:1(17)
  • 3000:1(53)
  • 3500:1(6)
  • 4000:1(78)
  • 5000:1(31)
  • 100000:1(8)
  • 1500000:1(18)
  • 20000000:1(5)
  • 100000000:1(4)
ブランド
  • JAPANNEXT(1)
JAPANNEXT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」も同時に発売となります。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●パネル方式:VA●高さ調整:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI)●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):8ms●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ75型ピッチ約0.43mm消費電力(W)最大185W 通常113W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)22kg入力信号デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比4800:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 99%解像度3840×2160視野角H:176oV:176oケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×3スピーカーあり 「10W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDUSBあり

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体