絞り込み
ブランド
  • LG(1)
  • タッチパネルシステムズ(3)
モニターサイズ
  • 17
  • 11.6(4)
  • 13.3(13)
  • 14(16)
  • 15(4)
  • 15.6(45)
  • 17.3(4)
  • 18.5(6)
  • 21.5(15)
  • 23.8(61)
  • 24.1(7)
  • 24.5(7)
  • 27(99)
  • 31.5(33)
  • 32(5)
  • 34(14)
  • 43(9)
  • 49(6)
  • 50(9)
  • 55(10)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(4)
  • USB(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(3)
解像度
  • 1280×1024(3)
  • 2560×1600(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
  • TFT(1)
  • 有機EL(1)
表面処理
  • ノングレア(4)
ノングレア
アスペクト比
  • 5:4(3)
  • 16:10(1)
5:4・16:10
色(本体)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 1000:1(2)
  • 1200:1(1)
  • 1800:1(2)
800:1・1000:1・1200:1・1800:1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ/モニター本体 :「USB C HDMI」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
13.3(13)
14(16)
15.6(45)
21.5(15)
23.8(61)
27(99)
31.5(33)
34(14)
50(9)
55(10)
モニターサイズをもっと見る
  • 17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト タッチパネルシステムズ

    17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト

    タッチパネルシステムズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)392(スタンド付)質量(kg)約5.4(スタンド付)高さ(mm)362(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)215(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色視野角上下160°、左右170°入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比5:4モニターサイズ17型輝度(cd/m2)225
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)

    タッチパネルシステムズ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
  • 17.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ

    17.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式

    タッチパネルシステムズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    。解像度1280×1024の17.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比5:4モニターサイズ17.型パネル駆動方式LCD
  • 17インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/アンチグレア/TypeCx2/miniHDMI/オートピボット/スピーカー/縦横表示対応スタンド/3年保証) LG

    17インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/アンチグレア/TypeCx2/miniHDMI/オートピボット/スピーカー/縦横表示対応スタンド/3年保証)

    LG
    1個
    取扱停止中
    本体だけで780g(付属のポーチを含めると1020g)の軽量設計で持ち運びラクラク。どこへでも持ち出して、生産性を高められます。2560x1600(WQXGA)の高解像度とDCI-P3 99%(標準値)の豊かで正確な色再現でクリエイティブワークにも対応。鮮やかな色彩表現と広い視野角を特長とするIPSパネルがディティールまで緻密に描写します。LG gram +viewがあれば、どこでも手軽に画面を共有し、複数人での共同作業においても作業効率を高めることができます。縦横自動回転 オートピボットに対応しており、用途に応じて、向きを変えるだけで縦横の切り替えができます。※縦横表示の自動切替機能はLG Switchアプリを別途インストールすることでご利用いただけます。スタイリッシュなチタンシルバーカラーで使う場所を選ばないスマートなデザイン。背面には縦横両対応キックスタンドを内蔵しており、引き出すだけですぐにLG gram +viewを自立させることができます。USB Type-Cポートを2基搭載し、PCやモバイルデバイスとの接続はケーブル1本ですっきりと。最大45Wのパススルー充電に対応しており電源につなげば、LG gram +viewに給電しながら、PCを充電することができます。さらにMini-HDMIポートにゲーム機を接続すれば、どこでも17インチの大画面でゲームプレイをお楽しみいただけます。1.5W+1.5Wのスピーカーを内蔵。17インチの大画面で映像コンテンツの視聴やゲームプレイを堪能いただけます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度2560×1600アスペクト比16:10入出力端子HDMI入力1(Mini HDMI)、USB Type-C(TM)2(USB3.2 Gen1×1)モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体