絞り込み
モニターサイズ
  • 12.1(1)
  • 17(1)
解像度
  • 800×600(1)
  • 1280×1024(1)
入力端子
  • DVI(2)
  • RGB(VGA)(1)
  • ステレオミニジャック(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
表面処理
  • ノングレア(2)
アスペクト比
  • 4:3(1)
  • 5:4(1)
コントラスト比
  • 700:1(1)
  • 1000:1(1)
700:1・1000:1
パネル駆動方式
  • TN
  • ADS(44)
  • AHVA(3)
  • AMVA(2)
  • FFS(1)
  • HIS(1)
  • IPS(341)
  • TFT(41)
  • VA(71)
  • 有機EL(36)
色(本体)
  • グレー(1)
  • ブラック(1)
グレー・ブラック
ブランド
  • EIZO(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
EIZO・I ・O DATA(アイオーデータ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ/モニター本体 :「USB c」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
  • usb-c
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
12.1(1)
17(1)
  • 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO

    31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T

    EIZO
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌々日出荷
    LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)規格SVGA (Super-VGA)消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5最大消費電力(W)12通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送コントラスト比700:1スタンドあり表示色約1620万色(8-bit対応)解像度800×600信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:160°/標準値:140°走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度10ms(黒→白→黒)入力端子DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度2H同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm)表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)色(本体)セレーングレイ耐久性タッチ:1000万回(min.)アズワン品番64-3803-68RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比4:3表示寸法(mm)【領域(横×縦)】246×184.5最大輝度(cd/m2)360待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ12.1型パネル駆動方式TNVESA対応対応角度調節可
  • 抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    8日以内出荷
    マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
    付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5角度(°)(チルト上/下)88/-5対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)表面処理非光沢接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応)対応機種Windowsマシン入力方式抵抗膜方式電源コード(m)1.8透過率(%)78(Typ)通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1スタンド取り外し可能解像度1280×1024走査周波数(水平)24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz応答速度5ms入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、ステレオミニジャックΦ3.5視野角(左右:上下)170°/160°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)色(本体)ブラック耐久性(タッチ)1000万回アズワン品番64-3789-92バックライトLED調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替音声入力ステレオミニジャック Φ3.5画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TNVESA対応対応輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時)角度調節可

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体