絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
420件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトランシーバー用オプション ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバー用オプション

    ICOM(アイコム)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番356-3566品名マイクロホン
  • 連結型充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。
    トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73
  • ブームマイク風防 アルインコ

    ブームマイク風防

    アルインコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10、DJ-PHM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-20X用ベルトクリップ(付属品) エフ・アール・シー

    NX-20X用ベルトクリップ(付属品)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M用オプション エフ・アール・シー

    NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M用オプション

    エフ・アール・シー
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 50mm幅対応ベルトフック KENWOOD

    50mm幅対応ベルトフック

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50
  • アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM

    ICOM(アイコム)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910017500。HM-153、HM-176L等の交換用マイク風防です
  • ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)

    ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144

    ICOM(アイコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スリムL型プラグ変換ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーフィット型
    トラスコ品番470-0435適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • マイク風防 アルインコ

    マイク風防

    アルインコ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-40A、EME-45A、EME-46A、EME-53A、EME-63A、EME-64A
  • イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010 アルインコ

    イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤーピース・ブラック・標準サイズ(FG0597)の3個入りセットです。
    適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション アンテナ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション アンテナ

    エフ・アール・シー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    FC-D301用ショートアンテナ
  • DJDPS70用ロングアンテナ アルインコ

    DJDPS70用ロングアンテナ

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用ロングアンテナトラスコ品番859-1052適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • ショルダーストラップ金具付 ICOM(アイコム)

    ショルダーストラップ金具付

    ICOM(アイコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
  • 耳掛け グレー 3本セット AD006 アルインコ

    耳掛け グレー 3本セット AD006

    アルインコ
    569税込626
    1個
    欠品中
    耳かけフック・グレー(FP0261)の3個入りセットです。
    用途スペアパーツトラスコ品番414-2929適合機種(A)EME21/32/39/41/43、(L)FTH-314、FTH-314、FTH-214材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーオープン型
    トラスコ品番470-0429適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0434適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • ネックストラップ アルインコ

    ネックストラップ

    アルインコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-RX3、DJ-RX31RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーパッド アルインコ

    イヤーパッド

    アルインコ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-45A、EME-46、EME-64A
  • ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8684-23
  • 接続ケーブル ICOM(アイコム)

    接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
  • IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル ICOM(アイコム)

    IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0124適合機種IC-4300質量(g)11
  • 特定小電力トランシーバー中継器 KENWOOD

    特定小電力トランシーバー中継器

    KENWOOD
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。
    付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書トラスコ品番717-6958適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB
  • 防水仕様高出力外部スピーカー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水仕様高出力外部スピーカー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    最大出力12W
    用途IP55相当
  • 有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
  • アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ

    アマチュア無線用同軸スイッチ

    ダイワインダストリ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。
    付属品ビスポート2接点最大許容動力(kW)1.5
  • トランシーバー用オプション ICOM(アイコム)

    トランシーバー用オプション

    ICOM(アイコム)
    4,398税込4,838
    1台ほか
    当日出荷
  • PTTケーブル YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    PTTケーブル

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番263-7476適合機種VLM850A品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー用PTT(接続)ケーブル YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー用PTT(接続)ケーブル

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3327適合機種SRFD1品名PTT(接続)ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピース ブラック 細め (FG0598)×3個入り AD011 アルインコ

    イヤーピース ブラック 細め (FG0598)×3個入り AD011

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤーピース・ブラック・細めサイズ(FG0598)の3個入りセットです。
    適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
  • アリゲータベルトクリップ アルインコ

    アリゲータベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P321BM/GM/RM/BL
  • STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラ

    STANDARDオプション ベルトクリップ

    モトローラ
    699税込769
    1個
    欠品中
    STANDARD 純正品オプション
    用途ベルトクリップ
  • ショルダーベルト KENWOOD

    ショルダーベルト

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • MS80用ベルトクリップ モトローラ

    MS80用ベルトクリップ

    モトローラ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体MS80-B
  • マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
  • アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
  • ショートアンテナ ICOM(アイコム)

    ショートアンテナ

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    周波数範囲(MHz)142.9-147防水性あり長さ(mm)80コネクタタイプSMA

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

その他トランシーバー用オプション