絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
425件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ取付金具(2個) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ワンタッチ取付金具(2個)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様2個入
  • ポータブル電源 R500 ICOM(アイコム)

    ポータブル電源 R500

    ICOM(アイコム)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    アイコム AC/DCポータブル電源です。
    タイプマイク(ダイナミックorコンデンサー):ダイナミック感度マイク:-56±3dBインピーダンス600Ωケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC 8
  • バッテリー取付ブラケット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    バッテリー取付ブラケット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ステンレスベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • クイックリリースホルスター YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    クイックリリースホルスター

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    SBR-33装着時専用
  • SRD790/795シリーズ用ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD790/795シリーズ用ベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ベルトクリップ
    仕様付属品と同等ベルト幅(cm)約50
  • SHB-100用ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SHB-100用ステンレスベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    SHB-100用
  • OPC-609 接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-609 接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル
    対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用コネクタ形状圧着コネクタケーブル長(mm)1900
  • OPC-2412 接続ケーブル   SAT100用 ICOM(アイコム)

    OPC-2412 接続ケーブル SAT100用

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
  • OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン専用変換ケーブル
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
  • OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
  • OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。
    対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
  • OPC-2327 電源変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2327 電源変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換
    対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
  • OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。
    備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタケーブル長(mm)750
  • OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。
    対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
  • OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
  • OPC-1654 相互接続ケーブル  MS4880用 ICOM(アイコム)

    OPC-1654 相互接続ケーブル MS4880用

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。
    対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用ケーブル長(m)5コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
  • OPC-1222A イーサネットケーブル  約20m ICOM(アイコム)

    OPC-1222A イーサネットケーブル 約20m

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    付け替え用LANケーブル(カテゴリー5e)。耐候性。
    対応製品(無線LANユニット)SE-900、(無線LANブリッジ)SB-900、(5GHz帯無線アクセスシステム)SE-900FWケーブル長(m)約20コネクタ形状8C8Pモジュラープラグ
  • MBB-5 ベルトクリップ  IC-SAT100用 ICOM(アイコム)

    MBB-5 ベルトクリップ IC-SAT100用

    ICOM(アイコム)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100
  • MB-122 ベルトクリップ 金属クリップ  HM-159F用 ICOM(アイコム)

    MB-122 ベルトクリップ 金属クリップ HM-159F用

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応製品(各種業務用無線機)IC-UH38MFT備考金属製(HM-159F/SJ/FS用)
  • ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル ICOM(アイコム)

    ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
    ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
  • ICOM OPC-025D 6P DC電源ケーブル ICOM(アイコム)

    ICOM OPC-025D 6P DC電源ケーブル

    ICOM(アイコム)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    アイコム DC電源ケーブルです。
  • マグネットマウント付キ アンテナ EA-226 アルインコ

    マグネットマウント付キ アンテナ EA-226

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    351MHz用アンテナ 。ネジ式マグネット基台セット 。付属同軸ケーブルは3D2V(5m)
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源を必要としないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
  • アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
    ケーブル長(m)1.9±0.1出力電圧(V)DC16定格出力DC12V 2000mAプラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
  • 液晶保護フィルム ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30寸法(mm)37.9×47取付方式シリコン吸着硬度9H枚数1枚特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム AOR デジタルレシーバー AR-DV10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム AOR デジタルレシーバー AR-DV10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AOR デジタルレシーバー AR-DV10寸法(mm)48.5×57.6取付方式シリコン吸着硬度9H枚数1枚特性光沢ブルーライトカット対応
  • Anker Solix C300 Portable Power Station with Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel Anker(アンカー)

    Anker Solix C300 Portable Power Station with Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel

    Anker(アンカー)
    45,445税込49,990
    1個
    欠品中
    ポータブル電源とソーラーパネルのセットモデル:本製品は288Whのポータブル電源と60Wソーラーパネルのセット製品です。折りたたみ時のソーラーパネルのサイズはわずかA4サイズ。 ストラップ付きのポータブル電源と合わせれば簡単に持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現しながら、ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。ソーラーパネルとのセットでも持ち運び可能:ポータブル電源とソーラーパネルの合計でも約5.9kgのため、2Lペットボトル3本分の重さしかありません。ストラップ付きのポータブル電源を肩にかければ、片手が空いたままソーラーパネルを簡単に持ち運ぶことができます。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。※ソーラーパネルの保証期間は最大2年です。
    セット内容Anker Solix C300 Portable Power Station、AC充電ケーブル、ストラップ、Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (2.5m)、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)【ポータブル電源】4.1【ソーラーパネル】1.8ダークグレーサイズ(cm)【ポータブル電源】16.4×16.1×24【ソーラーパネル(格納時)】23.2×26.6×6.4【ソーラーパネル(展開時)】55.1×103.3×1.7定格【ソーラー】最大60W / 16V / 3.75A充電時間最短68分 (ACコンセント)保証期間【ポータブル電源】18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)【ソーラーパネル】18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)バッテリー容量(Wh)288出力ポートAC × 3、USB-C × 2 (140W)、USB-C × 1 (15W)、USB-A × 1、シガーソケット × 1
  • イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用 サンワサプライ

    イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
    セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
  • イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用 サンワサプライ

    イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤレスガイドシステムのイヤホンマイクです。手元でマイクミュートができるスイッチ付きです。
    セット内容イヤホンマイク本体、取扱説明書、保証書
  • 充電器_ワイヤレスガイド用_12台用 サンワサプライ

    充電器_ワイヤレスガイド用_12台用

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS5T/R専用)12台を同時に充電できます。持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)。ACアダプター付きです。クレードルに差した子機と親機を自動でペアリングする機能もあります。
    セット内容充電器本体、ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂電源入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.58A max、出力:DC5V 4A充電時間(時間)約6(電池残量1%~100%まで)充電個数12台
  • LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)

    LoRaワイヤレスシステム受信機

    OPTEX(オプテックス)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
    付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
  • LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機 OPTEX(オプテックス)

    LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機

    OPTEX(オプテックス)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
    付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能)使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル200W 新ダイワ

    ソーラーパネル200W

    新ダイワ
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    SLG1800B、SLG2400B用のソーラーパネルです。折りたためて収納に便利です。
    寸法(mm)充電時:L2440×W540×H25/収納時:L540×W580×H60質量(kg)7.2最大出力(W)200
  • 充電器 新ダイワ

    充電器

    新ダイワ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    拡張バッテリーを単独で充電できます。
    寸法(mm)L327×W158×H144質量(kg)5.7
  • MH‐381A4B用オプション スタンダード

    MH‐381A4B用オプション

    スタンダード
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。
    用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
  • マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用) アルインコ

    マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。
    適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46 アルインコ

    市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。
    適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
  • PTTスイッチカバー EDS-44 アルインコ

    PTTスイッチカバー EDS-44

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    無線機に装着、フタのようなカバーを軽く押すと送信できます。PTT(送信)キーより広く大きいのでベルトに付けた無線機を直感的に操作できます。市販BluetoothマイクのPTTとしてもお使いになれます。
    適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MARoHS指令(10物質対応)対応
  • 市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45 アルインコ

    市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。胸ポケットにボールペンのように挿して使うスティックタイプです。
    適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

その他トランシーバー用オプション